カテゴリ
絞り込み

ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S
SHIMANO(シマノ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷優れた耐久性。高いシール性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。O.L.D.: 135 mm。#13および #14スポークに対応。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)。O.L.D.(mm):135。Speeds:11/10/9/8/7-speed。スポーク穴:36H。フランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8。P.C.D. 左/右 (mm):45/45。オフセット (mm):7.6。フランジ間寸法 (mm):55.45。軸固定方法:クイックリリースタイプ。O.L.D. (mm):135。リアスピード:11/10/9/8/7。ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8
SHIMANO(シマノ)¥5,698税込¥6,2681個欠品中耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
FH-M8110 DEORE XT リアフリーハブ 142x12 mm E-スルー アクスル 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷から9日以内出荷スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応 シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能 センターロック O.L.D.: 142 mm寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72色ブラック質量(g)平均:305シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4歯数46-30T寸法(mm)Qファクター:151色ブラック質量(g)平均:806シリーズGRX 11-speedチェーン長(mm)47寸法P.C.D.(mm)左/右:110/80適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
DH-UR708-3D ハブダイナモ 3.0 W センターロック ディスクブレーキ用 (15 mm E-スルー)
SHIMANO(シマノ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ディスクブレーキ用3.0W、15 mm E-スルータイプ ミニマルデザインの3.0 Wハブダイナモ 外径が小さく、シンプルな構造のハブシェル 重量も抵抗も軽いハブダイナモ トレッキング、アーバンスポーツバイク向け センターロックマウントタイプ寸法(mm)OLD:100、フランジ間:52、オフセット:3.5色ブラック質量(g)平均:459(QRなし)軸長(mm)100電圧(V)6寸法P.C.D.(mm)左/右:62ホイールサイズ646 -716mm
フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)45タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)63-66°
シフトレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:2スピード、リア:ロード8スピードセット内容左右レバーセットタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
リアディレイラー ショート 8S
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781枚欠品中ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm外径(mm)140