カテゴリ
絞り込み

ISMSLINNER01 SUS シフトインナーケーブル 2100mm 1本
SHIMANO(シマノ)¥719税込¥7911本5日以内出荷用途ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)
ROAD OPTISLICK SHIFT CABLE SET BLACK
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷インナーケーブル:Φ1.2 mm x 2100 mm (1本)Φ1.2 mm x 1800 mm (1本) アウターケーシング:OT-SP41 1700mm STI用ショートノーズ付アウターキャップ2個 SIS-SP40 アウターキャップ (3 個) SIS-SP40 シールドアウターキャップ (1 個) インナーエンドキャップ(2 個)用途ロードバイク用のオプティスリックのシフトケーブルセット色ブラック
クリート ICLMT001 SPDクリート マルチエントリーモード(クリートナットナシ)
SHIMANO(シマノ)¥1,898税込¥2,0881ペア5日以内出荷多方向からエントリーでき、エンゲージメントが容易。薄く、先細のクリートデザインにより、歩行が楽に静かに。シマノの次世代トレイル/エンデューロペダルにマッチするよう設計。既存のシマノSPDペダルとシューズに対応。コンタクトの安定性は、シューズの状態やペダル体のサイズによって異なります用途マルチエントリートレイル/エンデューロ用SPDクリート
IOTSP41SET10 ロード オプティスリック シフトケーブルセット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷用途OPTISLICK シフトケーブルセット [ホワイト]
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281ペア当日出荷SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色イエロー
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081ペア当日出荷SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色ブルー
IOTSP41SET03 MTB SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷用途ステンレススチール シールドアウターキャップ、プラスチック(9個)シールドアウターキャップノーズ(1個)ラバーシールド(1個)インナーエンドキャップ(2個)
BC-9000 ポリマーコーティングブレーキケーブルセット BK
SHIMANO(シマノ)¥4,098税込¥4,5081セット7日以内出荷ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブルとアウターケーブルがセットになったもの 付属品:Φ1.6mm×1000mm (1本)、Φ1.6mm×2000mm (1本)、・BC-9000 ノーズ付アウターキャップ (2個)、インナーエンドキャップ (2個)、・BC-9000 ブレーキ アウターケーシング1800mm(1本)、800mm(1本)用途ロード用色ブラックケーブル色アウター:ブラック
EW-JC304 4ポートジャンクション ジャンクション-B (Di2仕様)
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷SHIMANO ジャンクション-B (Di2仕様) EW-JC304 4ポートジャンクション。・新しいエレクトリックワイヤーSD300用にアップデート仕様エレクトリックワイヤーカテゴリー:JUNCTION-Bタイプ4ポートジャンクション
RT-CL900 センターロック ディスクブレーキローター ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷から9日以内出荷優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮 新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上 放熱塗料でより放熱性をUP ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mmシリーズSAINT M820 シリーズ / XTR M9100 シリーズ / DURA-ACE R9200 シリーズ
ISMBCINNERBOX04 MTB SUS ブレーキインナーケーブル 1.6×2050mm 100本
SHIMANO(シマノ)¥30,980税込¥34,0781セット(100本)5日以内出荷用途MTB SUSブレーキ インナーボックス MTB 外径 1.6 mm ステンレス 1.6 x 2050 mm(100本入り)
IOTSP41SET12 MTB オプティスリック シフトケーブルセット(RD用ノミ)
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷用途シフトインナーケーブルセット(リアディレーラー用)[ブラック]
IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック
SHIMANO(シマノ)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
IOTRS900BOX01 OT-RS900 ボックス 240mm×10本 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個欠品中用途240 mm x 10個、シールドアウターキャップおよびロングノーズアウターキャップ付き [ブラック]
BC-9000 ポリマーコーティング ロード用ブレーキインナー1.6×2000mm
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷ポリマーコーティングがされたブレーキインナーケーブル Φ 1.6mm x 2000mm用途ロード用ケーブル長(mm)インナー:2000径(mm)1.6
SLR ブレーキアウターBOX 40m BK
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個(40m)7日以内出荷Φ5mm×40mのブレーキアウターケーブル ワークショップ向けBOX用途自転車用のブレーキアウターケーブル色ブラック長さ(m)40
MTB スチール ブレーキインナーBOX(100本入)
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個(100本)欠品中スティールインナーケーブル長さ2050mm ワークショップ向けの100本入り材質スティール長さ(mm)1本あたり:2050
ブレーキオイル ISMLVOIL01 低粘度オイル 100ml
SHIMANO(シマノ)¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷どんな気温やトレイルの条件でも、信頼できる制動力を確保。容量(mL)100
SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S対応リアローター対応ディスクブレーキローター:160mm
RT-CL900 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES FREEZA
SHIMANO(シマノ)¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷・優れた放熱性により、これまで以上に静かで、長く急な下り坂でも常に安定したブレーキ性能を発揮・新設計のアーム形状は堅ろう性を高め、静音性を向上・放熱塗料でより放熱性をUP・ディスクブレーキローターサイズ:140 mm, 160 mm, 180 mm, 203 mm
EW-EC300 充電ケーブル
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷SHIMANO 充電ケーブル EW-EC300。・RD-R9250/FC-R9200-P用充電コネクター。・FC-R9200-Pパワーメーターの充電に対応。・ケーブルの長さ:1.5 m
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥3,098税込¥3,4081個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)1400
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用
SHIMANO(シマノ)¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張タイプ外部配線用ケーブル長(mm)600
SG-S7051-11 ALFINE DI2 内装ハブ ディスクブレーキ 11スピード
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781本9日以内出荷内部構造を改善し駆動効率をアップ スムーズな変速性能 アシストバイクにも対応可能寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.15サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1665タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズALFINE S7050/S705 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:409%、1:0.527、2:0.681、3:0.77、4:0.878、5:0.995、6:1.134、7:1.292、8:1.462、9:1.667、10:1.888、11:2.153フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)104.3
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S
SHIMANO(シマノ)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11色シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
『シマノスモールパーツ(純正部品)』には他にこんなカテゴリがあります
シマノスモールパーツ(純正部品) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら