84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX) SHIMANO(シマノ)

    ディスクパッド EBPB05SRXA レジンパッド(B05S-RX)

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1ペア
    当日出荷
    RESIN PAD W/O FIN (B05S-RX), PAD SPRING, W/3 TYPES OF SPLIT PIN, 1 PAIR, IND.PACK
  • ボトムブラケット 68/122.5mm(D-NL) SHIMANO(シマノ)

    ボトムブラケット 68/122.5mm(D-NL)

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • Vブレーキ フロント SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ フロント

    SHIMANO(シマノ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット SHIMANO(シマノ)

    BB-RS501 TIAGRA ねじ込み式ボトムブラケット

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
    シルバー/ブラックタイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプシリーズSORA R3000 シリーズ
  • EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • EBLT4000LL ブレーキレバー 左のみ ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000LL ブレーキレバー 左のみ ブラック

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • Vブレーキ リア SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ リア

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
  • EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
  • EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
  • Vブレーキ リア用 SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ リア用

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • EBRR3000AF87X キャリパーブレーキ フロント用 SHIMANO(シマノ)

    EBRR3000AF87X キャリパーブレーキ フロント用

    SHIMANO(シマノ)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
  • EBRCT91MFSA カンチブレーキ フロント用 取付ボルト13.5mm リンクA SHIMANO(シマノ)

    EBRCT91MFSA カンチブレーキ フロント用 取付ボルト13.5mm リンクA

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
  • EBLT4000PAS ブレーキレバー 左右 2フィンガー シルバー SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000PAS ブレーキレバー 左右 2フィンガー シルバー

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
  • EBLR3000PA 左右ブレーキレバーセット ブレーキケーブル付属 SHIMANO(シマノ)

    EBLR3000PA 左右ブレーキレバーセット ブレーキケーブル付属

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキレバー 左右セット SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 左右セット

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1組
    4日以内出荷
  • EBRCT91MRSB カンチブレーキ リア用 取付ボルト13.5mm リンクB SHIMANO(シマノ)

    EBRCT91MRSB カンチブレーキ リア用 取付ボルト13.5mm リンクB

    SHIMANO(シマノ)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
  • EBLT4000RS ブレーキレバー 右のみ シルバー SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000RS ブレーキレバー 右のみ シルバー

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • EBRRS405R1RF ブレーキキャリパー リア SHIMANO(シマノ)

    EBRRS405R1RF ブレーキキャリパー リア

    SHIMANO(シマノ)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    TIAGRA ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RS405-R 2ピストン フラットマウント リア
    用途ダークグレー
  • EBRRS405F1RF ブレーキキャリパー フロント SHIMANO(シマノ)

    EBRRS405F1RF ブレーキキャリパー フロント

    SHIMANO(シマノ)
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる状況下での安定した制動力を発揮。長期間、安定した制動性能。ハイドローリック・ディスクブレーキシステム搭載のDUAL CONTROL LEVER。ICE TECHNOLOGY ローターとパッドが熱を放散。ロープロファイルデザインのディスクキャリパー。シマノ・フラットマウントシステム。あらゆる手の大きさのライダーに。スリムでコンパクトなブラケット形状。ネジ式リーチアジャスト(10 mm)。軽い操作力と正確な変速。快適なインデックスシフティン。快適性を追求したエルゴノミックデザインでロングライドも安心。コンパクト設計でスリムなデザイン。イージーホース・ジョイントシステム。オプションでJ-キットもご用意。取付け易さとメンテナンス性を両立。じょうご使用のブリーディング。一つのブラケットで140 mmと160 mmのローターに対応。シマノイージーフリップ・フロップブラケットシステム
    用途ダークグレー
  • EBLU3030LS ブレーキレバー 左 SHIMANO(シマノ)

    EBLU3030LS ブレーキレバー 左

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO CUES U3030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。 。ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。
    用途カラー:シルバー。CompatibleBrakeType:ROAD-MECHANICAL-DISC-BR。左(シングル)。クランプバンド|直径 (mm):23.8 ~ 24.2
  • EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9

    SHIMANO(シマノ)
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
  • ブレーキレバー EBLU3030L CUES BL-U3030-L 左(シングル) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー EBLU3030L CUES BL-U3030-L 左(シングル)

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。SHIMANO CUES U3030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
    用途左(シングル)
  • EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)

    EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10

    SHIMANO(シマノ)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
  • ブレーキレバー EBLU2030L ESSA BL-U2030-L 左 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー EBLU2030L ESSA BL-U2030-L 左

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。SHIMANO ESSA U2030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
    用途左(シングル)
  • EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3011RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10

    SHIMANO(シマノ)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
  • EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10

    SHIMANO(シマノ)
    7,098税込7,808
    1個
    8日以内出荷
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:4.0mm (Axle:M10)。シルバー
  • EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9

    SHIMANO(シマノ)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
  • EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)

    EBRC6001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10

    SHIMANO(シマノ)
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が20%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が20%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:M10)。シルバー
  • EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)

    EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9

    SHIMANO(シマノ)
    8,598税込9,458
    1個
    8日以内出荷
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Hyper。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
  • EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3011RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

    SHIMANO(シマノ)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。放熱性の高い大型フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
  • Vブレーキ リア用 SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ リア用

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    ブラック
  • Vブレーキ フロント用 SHIMANO(シマノ)

    Vブレーキ フロント用

    SHIMANO(シマノ)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • ブレーキレバー ブラック 左レバーのみ ハイドローリック SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー ブラック 左レバーのみ ハイドローリック

    SHIMANO(シマノ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキレバー ブラック 右レバーのみ ハイドローリック SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー ブラック 右レバーのみ ハイドローリック

    SHIMANO(シマノ)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
  • ブレーキキャリパー フロント用 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキキャリパー フロント用

    SHIMANO(シマノ)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    セット内容フロント用のみ(10.5/12.5/18.0/27.0/32.0mmナット付属)寸法(mm)(アーチサイズ)51mmタイプNewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5適合タイヤサイズ28C互換品番NewスーパーSLR
  • ブレーキレバー 左のみ SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 左のみ

    SHIMANO(シマノ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
  • ブレーキレバー 右のみ SHIMANO(シマノ)

    ブレーキレバー 右のみ

    SHIMANO(シマノ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
  • ブレーキキャリパー リア用 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキキャリパー リア用

    SHIMANO(シマノ)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    セット内容リア用のみ(10.5mmナット付属)寸法(mm)(アーチサイズ)51タイプNewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5適合タイヤサイズ28C互換品番NewスーパーSLR
品番先頭文字-0930特集
おすすめ人気ランキング
シマノ 品番先頭文字-EB