絞り込み
ブランド
容量(L)
エコロジープロダクト
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア注射針回収ボックスプロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)
228税込251
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
機能充実の注射針回収ボックス! 安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。 フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。 多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。 フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。 上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
メディカル容器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]メディカル容器TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器材質ポリプロピレン(PP)
防臭ペダルペール 283×428×580mm 45L アスベル防臭ペダルペール 283×428×580mm 45Lアスベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フタ・本体に消臭剤を配合しているので、臭いを抑える効果があります。
容量(L)45トラスコ品番778-3973材質本体・フタ・ポリ袋止め・ペダル・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ロッド/スチール質量(kg)2.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×428×580アズワン品番8-7101-01
トスロン ポリ密閉容器 トスロントスロン ポリ密閉容器トスロン
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン
医療廃棄物容器[リスペール] 岐阜プラスチック工業医療廃棄物容器[リスペール]岐阜プラスチック工業(6件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。 <バイオハザードマーク表示> 赤:血液などの液状・泥状のもの 黄:注射針・メスなどの鋭利なもの 橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの 仕様
スウィングペール ナビス(アズワン)スウィングペールナビス(アズワン)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
両面投入タイプです。 スリムタイプでスイング蓋付きのごみ箱です。 狭い幅にもスリムに収納できます。 空間に溶け込むナチュラルカラーとシンプルシルエットです。 並べても場所をとらないので分別廃棄に便利です。 本体内側上部にゴミ箱ホルダーが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)
シャープスコンテナー パロライ・スティルエコシャープスコンテナーパロライ・スティルエコ
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(134℃オートクレープ可)
医療廃棄物容器 日本シューター医療廃棄物容器日本シューター(1件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。 ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
注射針回収容器(シャープスボックス) アズワン注射針回収容器(シャープスボックス)アズワン
1,980税込2,178
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き材質本体/PP(ポリプロピレン)
マツヨシ針捨てコンテナー(1L) 松吉医科器械マツヨシ針捨てコンテナー(1L)松吉医科器械
199税込219
1個(800mL)
翌々日出荷
MY-7320のフタは仮止めができる仕様で、ツメを折って溝に差し込むと完全密封されます。 MY-7321のフタは仮止めができる仕様で、フタを「LOCK」という位置まで回転させると完全密閉されます。
規格1L
医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋 CONDOR(山崎産業)医療廃棄物ホルダーSK-F 蓋CONDOR(山崎産業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
医療廃棄物容器ホルダーSK-F本体用の蓋です。使用する容器に合わせて蓋をお選びください。
材質再生PET
医療廃棄物ホルダーSK-F 本体 CONDOR(山崎産業)医療廃棄物ホルダーSK-F 本体CONDOR(山崎産業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
容器に合わせて幅・奥行・高さが変えられます。蓋が静かに閉まるので忙しい現場や夜でも安心して使用できます。踏みやすい大きなペダルを採用。1台で、国内のほとんどの医療廃棄物用ダンボールに対応。蓋・アームは別売りです。
材質スチール質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~530×475~575×445~725松吉医科器械コード23-5096-00
メディカルクリーナーボックス ムラテッククリーンボックスメディカルクリーナーボックスムラテッククリーンボックス(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
投入口に返しフタが付いているので内容物の飛散を防ぎます。 使用中もフタの仮り止めができますので、誤って転倒した際も安心です。
材質ポリプロピレン
超小型注射針回収容器 0.2L ナビス(アズワン)超小型注射針回収容器 0.2Lナビス(アズワン)
479税込527
1個
当日出荷
サイズ38×76×100mm材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番8-6659-01
トスロン ポリ密閉容器(角型) トスロントスロン ポリ密閉容器(角型)トスロン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
液体を漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸・アルカリ・塩分・油などに強いので腐食や錆の心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられ、しかも十分な肉厚があるので衝撃や段積みの荷重にも耐える構造です。
容量(L)10材質(本体)高密度ポリエチレン、(フタ)低密度ポリエチレン寸法(mm)260×260×250松吉医科器械コード10-3366-02
針捨てボックス ハリクイ 2.2L容器本体 イワツキ針捨てボックス ハリクイ 2.2L容器本体イワツキ
738税込812
1個
翌々日出荷
スリップタイプ・ロックタイプ・ペン型等の様々な針が廃棄でき、血液曝露防止対策を施した容器です。詰め込み防止対策が施された容器です。1つの容器で1ルアースリップタイプ、2ルアーロックタイプ、3ペン型注入器用注射針、4その他針などの廃棄が可能。2.2Lと3.2Lはシリンジごと廃棄できる横長形状。注射器の向きを一定に廃棄できるため、容器内の無駄なスペースがなくなります。仮フタは片手で簡単に開け閉めが可能。最終封は一度差し込んだら外れない構造になっているため、容器廃棄時に針が飛び出す心配がありません。その他を捨てる大きな廃棄口には、スロープが付いており、針廃棄時の血液の跳ね返りや、転倒時の針の落下による血液暴露を防止します。2.2Lと3.2Lのスロープは可動式になっており、万一転倒してもスロープが廃棄口をフタする形になるため、針がこぼれず安全です(※1Lは可動しません)。容器が半透明のため、廃棄量を目視確認することができます。詰め込み過ぎ防止ライン付きのラベルで、外側からも廃棄容量が確認できます。「台座」は、ハリクイを安定させ、より安全に針を廃棄できます。持ち運びの際も、倒れる心配がありません。「ワイヤーフックホルダー」は、ベッドサイドにスペースがない場合でも掛けて使用でき、持ち運びを楽にします。フック部分を手に持って持ち運ぶことも可能です。「ブラケットホルダー」は、ハリクイを置くスペースがない場合でもカートや点滴の支柱に固定して使用できます。道具がなくても簡単に付け外しが可能です。
仕様2.2L容器本体材質PP(ポリプロピレン)アズワン品番7-7394-33
メディカルペール アズワンメディカルペールアズワン
2,831税込3,114
1個
当日出荷
材質本体・フタ/PP
シャープセイフティーコンテナー アズワンシャープセイフティーコンテナーアズワン
479税込527
1個
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
医療用排液処理剤 30g×20袋入 ナビス(アズワン)医療用排液処理剤 30g×20袋入ナビス(アズワン)
4,998税込5,498
1箱(30g×20袋)
翌々日出荷
手を汚さずに排液処理ができるので感染を予防します。 水分を素早く吸水し、約1Lの血液・体液等を固めます。 排液1Lにつき1袋(30g)を使用すると約30分で固形化します。
成分ノニオン型高吸水ポリマー内容量(g)30耐熱温度(℃)約200(オートクレーブ可)アズワン品番8-9236-01
ポケットサイズコンテナー エリートバッグ社ポケットサイズコンテナーエリートバッグ社
599税込659
1個
当日出荷
携帯に便利な小型サイズ。 スライド式のフタで安全に開閉ができます。 投入口はゴムでカバーされているので内容物の飛散を防止します。
容量(L)0.32材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×125松吉医科器械コード23-6827-00
針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4シリーズ ナビス(アズワン)針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4シリーズナビス(アズワン)
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
安定感のある形状で安心して注射針の回収が行えます。針がついたままのシリンジで廃棄でき、感染リスクを低減します。蓋と本体は一度セットするとロックされ、離れません。積み重ね可能でまとめて廃棄時も無駄なスペースが発生しにくい形状です。
材質本体・蓋・中蓋/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)262×146×198容量(L)3.7開口部(mm)201×48関連資料(0.87MB)
シャープセイフ(2L) フジメディカルシャープセイフ(2L)フジメディカル
479税込527
1個
翌々日出荷
様々な容量やタイプで針などの医療用廃棄物を収納・処理します。
容量(L)2
メディカルペール(K-50) サンコー(三甲)メディカルペール(K-50)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×309×554松吉医科器械コード19-3215-01
完全収納ボックス台車用 交換箱 アズワン完全収納ボックス台車用 交換箱アズワン
10,890税込11,979
1個
翌々日出荷
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。
材質袋/ナイロン、袋芯/プラダン
医療廃棄物容器 エコペール20L用ホルダー 日本シューター医療廃棄物容器 エコペール20L用ホルダー日本シューター
15,840税込17,424
1個
翌々日出荷
エコペール20L用ホルダーです。
材質クロムメッキ型番エコペール20L用ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×355×505アズワン品番8-8793-11
ポリ密閉容器専用オープナー トスロンポリ密閉容器専用オープナートスロン
3,198税込3,518
1個
当日出荷
松吉医科器械コード10-3366-05
サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#50 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)372×258×516内容量(L)54.8外寸(mm)セット寸法:435×309×554色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#30 本体、蓋セット パッキン無し サンコー(三甲)サンペールK#30 本体、蓋セット パッキン無しサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPEタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)339×199×377内容量(L)28.7外寸(mm)セット寸法:420×280×416RoHS指令(10物質対応)対応嵌合商品サンペールK#70
ブロックスタンク20L 三宝ブロックスタンク20L三宝
1,998税込2,198
1個(20L)
当日出荷
2つ口の積み重ねられるポリエチレン製のタンクです。(推奨積み重ね数4段まで) 上部取っ手部には梱包用のバンドが引っかけやすいように溝があります。 底部には指を引っかける凹みがあり、持ち上げやすく、注ぎやすさを追求しています。
メディカルペール サンペール 本体 K#6Tシリーズ サンコー(三甲)メディカルペール サンペール 本体 K#6Tシリーズサンコー(三甲)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。液状、泥状、固形状の廃棄物並びに鋭利物が収納可。
アズワン品番7-2454-03
KNディスポはり皿 カナケンKNディスポはり皿カナケン
999税込1,099
1箱(100枚)
翌々日出荷
スライドによる落下防止形状です。鍼柄が安定してとりやすい形状です。使用する本数が一目で判断できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)110×65×8アズワン品番7-7219-01
クリーンポット アズワンクリーンポットアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
メディカルクリーナーボックス 出光興産メディカルクリーナーボックス出光興産
554税込609
1個
翌々日出荷
3種類の針抜き機構により、多種多様の針に対応しています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)
キックバケツ Φ390×248mm 3026 アズワンキックバケツ Φ390×248mm 3026アズワン
40,590税込44,649
1台
翌々日出荷
仕様バケツ付き材質ステンレス(SUS304)容量(L)10キャスターΦ50mm(ストッパー無し)アズワン品番0-231-01径(mm)×高さ(mm)Φ390×248(間口Φ259)
サンペールK#20-2 本体、蓋、中蓋セットEPDMパッキン サンコー(三甲)サンペールK#20-2 本体、蓋、中蓋セットEPDMパッキンサンコー(三甲)
3,498税込3,848
1個
翌日出荷から5日以内出荷
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)270×270×228内容量(L)20外寸(mm)セット寸法:327×315×299色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#20-N2 本体、蓋セット サンコー(三甲)サンペールK#20-N2 本体、蓋セットサンコー(三甲)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)266×266×257内容量(L)21外寸(mm)セット寸法:327×315×299圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)ネスティング高さ(mm)56色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ針捨てコンテナー(2L) 松吉医科器械マツヨシ針捨てコンテナー(2L)松吉医科器械
419税込461
1個(1.6L)
翌々日出荷
MY-7320のフタは仮止めができる仕様で、ツメを折って溝に差し込むと完全密封されます。 MY-7321のフタは仮止めができる仕様で、フタを「LOCK」という位置まで回転させると完全密閉されます。
サイズ2L
メディカルペール サンペールK# 本体 サンコー(三甲)メディカルペール サンペールK# 本体サンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
メディカルペール サンペール用蓋 K#6T用 サンコー(三甲)メディカルペール サンペール用蓋 K#6T用サンコー(三甲)
699税込769
1枚
当日出荷
サンペールKK#6T用の蓋です。
アズワン品番7-2454-11
注射針回収容器 サンコー(三甲)注射針回収容器サンコー(三甲)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
大容量で、間口が広く投入しやすいです。
材質PPホワイト有効内寸(mm)226×186×195外寸(mm)251×246×246内寸(mm)226×203×203圧縮荷重(kN[kgf])3.91(399)
廃棄用品