リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
ミニリレー 2極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!
ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!
パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
こんなお得な商品も!
ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。
標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
接点間隔3mmの安全設計。
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形
応答時間10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)
機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)
電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000
最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800
故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A
復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)
衝撃(誤動作)(m/s2)100
衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様角形ソケット
耐電圧(V/min)端子間:AC1500
形G2Rと同一形状のパワーMOS FETリレー。
AC/DC両用、1A負荷開閉可能。
AC240VまたはDC100V、1Aの負荷開閉可能。
出力間開路時漏れ電流10μA以下。
入出力間耐電圧AC2500V。
入力抵抗と過電圧吸収回路内蔵。
AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。
RoHS適合。
質量(g)約20
負荷電圧(V)AC3~264、DC3~125
出力の適合負荷1.0A AC5~240V、DC5~100V
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+85(ただし、氷結および結露しないこと)
端子構造プラグイン端子
使用周囲湿度45~85%RH
定格負荷電圧(V)DC5~100 AC5~240
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
漏れ電流(mA)開路時/1×10-2以下(DC125Vにて)、0.1以下(AC200Vにて)
復帰電圧DC1V以上
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
出力オン抵抗(Ω)2.4以下
負荷電流(A)100μA~1A
サージオン電流耐量(A)10(10ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(入出力間)AC2500 50/60Hz
商品タイプリレー同一形状
ゼロクロス機能無
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
リード線はんだ付けタイプ
9ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数9
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要
出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整
プリセット出力機能により効率良い試験が可能
首にかけるストラップ付
消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合
電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。
材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー
精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)
表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)
保存温度(℃)-20~70
機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持
出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)
出力電流(mA)0~500
オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ
制御電源単3アルカリ乾電池×4本
標高(m)2000以下
動作周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。
使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)
相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
極数1
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線はんだ付けタイプ
7ピンMT管ソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数7
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質Wemid
幅(mm)5.1
奥行(mm)37.9
等級UL 94 可燃性:V-0
深さ(mm)38
配線接続断面:(最小)AWG 22
適合レールTS 35
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数1
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
仕様リレー ノンラッチング
取付方式プリント基板/95シリーズソケット
保護構造フラックスタイト
接点構成DPDT
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC400
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線はんだ付けタイプ
8ピンUSソケットです。
リード線はんだ付けタイプです。
フランジ付きです。
用途計測機器など
極数8
仕様コンタクトセックス:Female
形状外観:ストレート
接続方法リード線はんだ付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質Wemid
色ダークベージュ
等級UL 94 可燃性:V-0
保管温度(℃)-25 ...55
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度(℃)連続:130
最小動作温度(℃)-60
コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
幅(mm)27.7
コイル定格電圧(V)DC24
高さ(mm)37.2
タイプアプリケーション:多目的
取付方式プラグイン
極数4
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
接点構成4PDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)600
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)7
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイル電力(W)1
最大スイッチング電源(AC VA)1.75k
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
保存温度(℃)-40~80
保護IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~60
最大スイッチング電圧(AC V)250
1極40Aの通電が可能
産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適
4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Z
アプリケーション産業用
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = プラグイン。最大スイッチング電圧 AC = 400V。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 200Ω。コイル電力 = 650mW。シリーズ = 40 Series℃。ミニチュア基板 / プラグインリレー DCコイル(標準又は高感度)、500又は650 mW及びAC ピン間隔: 5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト ミニチュア基板リレー DCコイル、500又は650 mW ピン間隔: 3.5又は5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト 耐フラックス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上
使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)
規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造IP20
定格入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
動作表示灯あり(黄)
使用電圧範囲(V)DC9.6~30
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
取付方式DINレール
端子形状ねじ端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。