絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リレーはリミットスイッチなどの外部接点入力により電磁石が動作し、接点信号を出す機器です。一般的にはいくつかのリレーを組み合わせ、例えば、ドアを開閉するなどの機器の動作を制御。リレーの種類には高圧分電盤に設置するパワーリレーと低電圧で使用するマイクロリレーなど、使用箇所により選べるいろいろな種類があります。また出力できる接点の数と種類にもさまざま有り、用途により自由に選ぶことが可能です。リレーには、リレーを取り付けるプレートやリレーを固定する保持バンドなどのオプション品もあります。
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2omron(オムロン)(81件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4omron(オムロン)(70件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)omron(オムロン)(53件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
仕様角形ソケット
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
角形ソケット omron(オムロン)角形ソケットomron(オムロン)(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
種別角形ソケット接続方法表面接続絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線単線、撚り線
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニリレー 2極 モノタロウミニリレー 2極モノタロウ(99件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)5入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%表示灯適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)接点最大許容電流(A)5
補助継電器 標準形 富士電機補助継電器 標準形富士電機(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
パワーリレー モノタロウパワーリレーモノタロウ(59件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路ピン数(ピン)8極数2使用周囲温度(℃)-30~+60質量(g)約40接点材質Ag合金絶縁抵抗(MΩ)100定格通電電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%表示灯接点最大許容電流(A)10
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
パワーリレー G7L omron(オムロン)パワーリレー G7Lomron(オムロン)(42件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)バイパワーリレー LY1omron(オムロン)(19件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から66日以内出荷
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
I/O リレー G7T omron(オムロン)I/O リレー G7Tomron(オムロン)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から71日以内出荷
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷
仕様丸形ソケット
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)ラチェットリレー G4Qomron(オムロン)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続)omron(オムロン)(17件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様角形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)バイパワーリレー LY3omron(オムロン)(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から61日以内出荷
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
789税込868特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
リレー