絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: リレー

2,042件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 17000Ωコイル電力 = 1W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプFINDER
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 7250Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 7250Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
8,400税込9,240
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 10400Ωコイル電力 = 2W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,020税込4,422
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 9420Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V ac, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
3,040税込3,344
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 4000Ωコイル電力 = 1W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 110V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 110V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1600Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 2400Ωコイル電力 = 1W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVAFinder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 4 極プラグイン取り付けノンラッチングリレーのコンタクト構成は 4PDT です。48 V dc Coil で動作し、スイッチング電流は 7 A です。特長と利点銀ニッケルカドミウム不使用コンタクトです Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V dc, 3c接点 プラグイン タイプFINDER
4,250税込4,675
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1770 年Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 1770 年Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
4,150税込4,565
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 48V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 290Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 490Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 56 Series℃最大スイッチング電源 AC = 3 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
7,888税込8,677
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 490Ωコイル電力 = 2W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 3c接点 プラグイン タイプFINDER
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 445Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 440V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2 kVAFinder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 445Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 12A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 600Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 56 Series℃最大スイッチング電源 AC = 3 kVA46 / 56シリーズ - 鉄道用途向けリレー. 鉄道用途向けに特別に設計された46 / 56シリーズのプラグインパワーリレー. 8 A、2極 12 A、2及び4極 DCコイル、拡張レンジ UNI CEI 11170-3 (材料の火災に対する保護)、EN 61373 (ランダムな振動や衝撃に対する耐性、カテゴリ1、クラスB)、EN 50155 (温度や湿度に対する耐性、TXクラス)に準拠 カドミウム不使用 異なるコンタクト材質のオプション コイルEMC抑制モジュール 97シリーズのソケットやアクセサリに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder プラグインノンラッチングリレーですFinder 46 シリーズプラグイン取り付けノンラッチングリレーは、 SPDT コンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 16 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C クイックコネクト Terminal タイプ認定cULus 認定 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 1200Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = プラグイン長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 190Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 55 Series℃Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 74Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 15V dc長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 190Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 55 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;、DC: 5 x 10 ;sup>;7 ;/sup>;. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 24V ac, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 24V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 16A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 320Ωコイル電力 = 1.2Wシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac SP-NC, SP-NO DINレールタイプFINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SP-NC, SP-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 2500Ωコイル電力 = 6.5Wシリーズ = 20 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の AC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押ボタンを追加部品 026.00 と接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 4c接点 プラグイン タイプFINDER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 140Ωコイル電力 = 1W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 3c接点 プラグイン タイプFINDER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 110Ωコイル電力 = 1.3W接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 140Ωコイル電力 = 1Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAFinder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 110Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
1,598税込1,758
1個
欠品中
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 8A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 15V dc長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mW接点材質 = 銀合金mm最大スイッチング電源 AC = 2 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
幅(mm)29コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)32.8タイプアプリケーション:多目的取付方式プラグイン極数2奥行(mm)12.4シリーズ46 Series接点構成DPDT接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)300動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)15コイルと接点間の耐電圧(kV)6コイル電力(mW)500最大スイッチング電源(AC VA)2k
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプFINDER
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 25A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 簡易接続最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 29mmコイル抵抗 = 300Ωコイル電力 = 500mWシリーズ = 46 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAUL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプ FINDERFinder パワーリレー 12V ac, 2c接点 プラグイン タイプFINDER
3,760税込4,136
1個
7日以内出荷
コイル電圧 = 12V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = プラグイン スイッチング電流 = 10A極数 = 2ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 32.5mmコイル抵抗 = 19Ωコイル電力 = 1.3Wシリーズ = 60 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVAUL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc SP-NC, SP-NO DINレールタイプFINDER
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SP-NC, SP-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 16Aラッチ = ありターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 27Ωコイル電力 = 5Wシリーズ = 20 Series℃最大スイッチング電源 AC = 4 kVAFinder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の DC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点12 V dc 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプ FINDERFinder パワーリレー 12V dc, 1a1b接点 DINレールタイプFINDER
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPST-NC, SPST-NO取り付けタイプ = DINレールスイッチング電流 = 20A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = ねじ最大スイッチング電圧 AC = 250V acコイル抵抗 = 115Ωコイル電力 = 1.25Wシリーズ = 22 Seriesmm最大スイッチング電源 AC = 5 kVAFinder モノステーブル DIN リレーFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチングリレーは、 SPST-NO 接点構成となっています 12 V dc Coil 及び 20 A スイッチング電流で動作します。このリレーは、定格 5000 V ac の 20 A 、 250 V ac カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点幅 17.4 mm 35 mmレール取り付け Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命: 500 x 103 サイクル 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級 EN60715
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 17000Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVAUL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 3c接点 基板実装タイプFINDER
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 10A極数 = 3ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 17000Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVACE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 2c接点 基板実装タイプFINDER
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コイル電圧 230V ac接点構成 DPDT取り付けタイプ 基板実装スイッチング電流 12A極数 2ラッチ なしターミナルタイプ スルーホール最大スイッチング電圧 AC 250V ac長さ 20.7mmコイル抵抗 17000Ωコイル電力 1.5Wシリーズ 56 Series℃最大スイッチング電源 AC 3 kVAUL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 1c接点 基板実装タイプFINDER
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 12A極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン長さ = 29mm基準適合 = cULus, EAC, PCT, RINA, UL, VDE℃UL (カナダ / 米国)、VDE. 41シリーズ - 41.52、41.31、41.61. この基板実装パワーリレーは、AC / DCコイルを備えています。. 低プロファイル 耐フラックス、RTII 最小スイッチング負荷: 300 mW コイルとコンタクト間の8 mmの沿面距離とクリアランス 寸法15.7 x 12.5 x 29 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 60V dc, 1c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 60V dc, 1c接点 基板実装タイプFINDER
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 60V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 6A極数 = 1ラッチ = なしターミナルタイプ = 基板ピン最大スイッチング電圧 AC = 400V ac長さ = 28mmコイル抵抗 = 19700Ωコイル電力 = 170mWシリーズ = 34 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1500 VA34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー