絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: リレー

2,043件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Murrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュール Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited インターフェイスリレーモジュールMurrelektronik Limited
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電圧(AC V)250
MOSFET Photo Relay SPNO INFINEONMOSFET Photo Relay SPNOINFINEON
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
Miniature General Purpose relay 4PCO 7 FINDERMiniature General Purpose relay 4PCO 7FINDER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様リレー: ノンラッチングコイル定格電圧(V)AC230取付方式プラグイン/94シリーズソケット接点構成4PDT端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A
Meder リードリレー MederMeder リードリレーMeder
599税込659
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Logical socket for CR-P/safety isolation ABBLogical socket for CR-P/safety isolationABB
709税込780
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:CR-PシリーズPCBリレー●アクセサリタイプ:ソケット●CR-Pシリーズプラグ方式インターフェイスリレー用ソケット. CR-PシリーズPCB取り付けプラグ方式インターフェイスリレーのための標準及び論理ソケット。RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse リレー LITTELFUSELittelfuse リレーLITTELFUSE
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Kudom ソリッドステートリレー DIN Rail KudomKudom ソリッドステートリレー DIN RailKudom
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様RoHS. KHS-150Cシリーズヒートシンク、パネル取り付け. 単相 / 三相ソリッドステートリレー用のヒートシンクです。アルミニウム製 単相 / 三相ソリッドステートリレー用 パネル取り付け.質量(g)560(ファンなし)、830(ファン付き)取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗KHS 150C:0.9 oC/W、KHS-150CF:0.4 oC/Wアクセサリタイプヒートシンク併用可能製品単相SSR
Interface Relay Solid State Sensata / CrydomInterface Relay Solid StateSensata / Crydom
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYSソリッドステートリレー, SPNO IXYSIXYS
749税込824
1個ほか
7日以内出荷
ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO RS PROソリッドステートリレー, SPNO RS PRORS PRO
22,730税込25,003
1袋(5個)
7日以内出荷
ソリッドステートリレー, SPNO SIEMENS SIEMENSソリッドステートリレー, SPNO SIEMENSSIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SP Sensata / Crydomソリッドステートリレー, SPSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, SP RS PROソリッドステートリレー, SPRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, 3a接点シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
接点構成3a
ソリッドステートリレー, 2c接点 70 Series FINDERソリッドステートリレー, 2c接点 70 SeriesFINDER
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
接点構成2c仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:8 A●シリーズ:70 Series●最小負荷電圧:250 V ac●最大負荷電圧:400 V ac●最小電圧制御:208 V ac●最大電圧制御:480 V ac●スイッチングタイプ:AC●接点構成:DPDT●ターミナルタイプ:ネジ●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:22.5 x 100.3 x 78.8mm●定格電圧範囲:250 → 400V ac●70シリーズ. 単相用途及び三相用途の電圧 / 欠相と回転の電子監視リレーです。. 70.11 - 70.31 - 70.41シリーズ - 単相用途及び三相用途の電圧の電子監視リレー. 低電圧、過電圧、ウィンドウモード、相回転、欠相、非対称、及びニュートラル損失の監視が可能な多機能タイプ 明確なセーフティロジック すべての機能や値を調整するための前面のセレクタとトリマー 明確な表示用のLED 1 COリレー出力、6 A又は10 A カドミウム不使用のコンタクト材質. 70.61シリーズ - 三相用途の欠相 / 回転の電子監視リレー. 汎用電圧監視(208 → 480 V、50 / 60 HzのUN) 欠相監視 明確なセーフティロジック 1 COリレー出力、6 A、及び2 COリレー出力、8 A 35 mmレール(EN60715仕様)取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYSソリッドステートリレー, 1b接点IXYS
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートリレー, 1a接点CARLO GAVAZZI
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
接点構成1a
ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクトソリッドステートリレー PLC-OPTフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
ソリッドステートリレー GN Sensata / Crydomソリッドステートリレー GNSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー Evolution Sensata / Crydomソリッドステートリレー EvolutionSensata / Crydom
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー EL Sensata / Crydomソリッドステートリレー ELSensata / Crydom
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
ソリッドステートリレー DRA1 CMX Sensata / Crydomソリッドステートリレー DRA1 CMXSensata / Crydom
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 1 Sensata / Crydomソリッドステートリレー 1Sensata / Crydom
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZIソリッドステートコンタクタ, 1a接点CARLO GAVAZZI
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 Series FINDERインターフェイスリレーモジュール, SPNO 38 SeriesFINDER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様125及び250 V acタイプは60 V dcコイルリレーとともに使用するように設計されています。ねじなし端子付き34シリーズ. SPDTコンタクト構成 交換用リレー(RS品番 ; 457-2830 457-2830 )を用意寸法(mm)93.6×6.2×73.7取付方式DINレールシリーズ38 Series接点構成SPNO接点材質銀合金最大負荷電流(A)2動作温度(℃)-20~55スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)1ターミナルタイプケージクランプ出力装置PLC最小電圧制御(V)16.8最大電圧制御(V)30最大ターンオン時間(ms)0.2最大負荷電圧(V)24dc最小負荷電圧(V)1.5dc認証マークUL、CSA、VDE
アンプ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトアンプ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲: -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC/DC24取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
Zero cross 40A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 40A Dual SSRSensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Zero cross 25A Dual SSR Sensata / CrydomZero cross 25A Dual SSRSensata / Crydom
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wieland 短絡バー ジャンパーリンク WielandWieland 短絡バー ジャンパーリンクWieland
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク●使用:38シリーズ●UL and CSA. Terminal Block Relay Solid State. DIN rail mounting and only 6.2mm wide Input voltages of 24Vdc up to 230V ac Switching currents up to 2A Plug-in jumpers to link common potentials Status LED Marking facility 20 Pole jumper comb available with continuous current up to 36ARoHS指令(10物質対応)対応
Voltage control solid state relay,1.5A Sensata / CrydomVoltage control solid state relay,1.5ASensata / Crydom
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.025 A 、 最大負荷電流:1.5 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最大負荷電圧:280 V rms 、 最大電圧制御:10 V dc 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 出力装置:SCR 、 寸法:21.59 x 6.73 x 4.8mm 、 動作温度範囲:-30 → +80℃ 、 UL、TUV. SDV / SDIシリーズ. 高密度基板実装用DILパッケージ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン SCR出力 入出力静電容量: 最大2 pF 絶縁電圧: 3.75 kV 寸法(WxHxD): 6.7 x 8.6 x 21.6 mm 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 電圧又は電流制御選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Turck リレーソケット C7シリーズ TURCKTurck リレーソケット C7シリーズTURCK
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ. ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。. 11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意取付TS-35またはバックプレーンの取り付け質量(g)37ねじM3保存温度(℃)-40~80使用周囲温度(℃)-40~60定格インパルス耐電圧(kV)2.5rms/1min定格負荷10A、16A、1極/ 250 VRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)[Single-wire]4/AWG12、2×1.5/AWG16、[Multi wire]2.5/AWG14、2×1/ AWG18最大ネジ締付トルク(N・m)0.7アクセサリタイプソケット
Turck リレー TURCKTurck リレーTURCK
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクトThree-phase reversing load relayフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
Tempatron リレーソケット TEMPATRONTempatron リレーソケットTEMPATRON
579税込637
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプソケット
Tempatron リレー TEMPATRONTempatron リレーTEMPATRON
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)36寸法(mm)36×36×54高さ(mm)54取付方式プラグイン奥行(mm)36保護構造ケース入り(IP40)端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC50接点最大許容電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
Tempatron  リレーカバー TEMPATRONTempatron リレーカバーTEMPATRON
139税込153
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバー併用可能製品11ピンリレー、オクタルリレー
TE Connectivity, リレー固定クリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, リレー固定クリップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139税込153
1個ほか
7日以内出荷
リレー