絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: リレー

2,043件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 1c接点 20 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール端子形状クイックコネクト接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)20(NO)/10(NC)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 20A/DC28V 20A(NO)、 AC240V 10A/DC28V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付け Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac SPNO 40 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
接点構成1a極数1長さ(mm)50寸法(mm)50×27.8×27.2コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)27.2取付方式フランジ取付奥行(mm)27.8保護構造プラスチックシール端子形状クイックコネクトコイル抵抗(Ω)2.5k接点最大許容電圧(V)AC277/DC28接点最大許容電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)40最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)28接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A/DC28V 20A
Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュール Hongfa(ホンファ)Hongfa Europe GMBH インターフェイスリレーモジュールHongfa(ホンファ)
1,820税込2,002
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail
RS PRO インターフェイスリレーモジュールバスバー RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュールバスバーRS PRO
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:インターフェイスリレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インターフェイスリレーモジュール RS PRORS PRO インターフェイスリレーモジュールRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
Relpol  リレー固定クリップ RelpolRelpol リレー固定クリップRelpol
129税込142
1個
7日以内出荷
Relpol 端子アクセサリ RelpolRelpol 端子アクセサリRelpol
179税込197
1個
7日以内出荷
Relpol リレーソケット RelpolRelpol リレーソケットRelpol
349税込384
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Relpol リレー RelpolRelpol リレーRelpol
309税込340
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Relpol ラッチングリレー RelpolRelpol ラッチングリレーRelpol
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Relpol インターフェイスリレーモジュール RelpolRelpol インターフェイスリレーモジュールRelpol
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様SPCOコンタクト配列LEDインジケータ及びリレーイジェク長さ(mm)98.5質量(kg)0.045コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)85.5極数1奥行(mm)6.2シリーズPIR6W保護等級IP20保存温度範囲(℃)-40~70接点材質AgSnO2耐振動5g(10~500)接点最大許容電圧(V)AC400、DC250負荷電流(A)AC250V:6(AC-1)、DC24:6(DC-1)、DC250V:0.15(DC-1)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃10gターミナルタイプネジ
REL-MR- 60DC/21/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21/MSフエニックス・コンタクト
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 60DC/21/MS●定格電流:3mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC60保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 60DC/21 フエニックス・コンタクトREL-MR- 60DC/21フエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC60保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21AU/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21AU/MSフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21AU/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 24DC/21/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 24DC/21/MSフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:REL-MR- 24DC/21/MS●定格電流:7mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン取付け保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 12DC/21AU/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AU/MSフエニックス・コンタクト
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 12DC/21AU フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21AUフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:12V dc 、 接点構成:SPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 定格電流:50mA 、 定格電圧:250V ac/dc 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:5mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:28mm 、 寸法:5 x 15 x 28mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:14mA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)DC12保護構造RTIII(耐洗浄)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC30/DC36RoHS指令(10物質対応)対応
REL-MR- 12DC/21/MS フエニックス・コンタクトREL-MR- 12DC/21/MSフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様電圧:12V dc●定格電流:14mA●REL-MRプラグインパワーリレー. Phoenix Contact REL-MR産業用プラグインミニチュアパワーリレーシリーズです。. 特長と利点. SPDTコンタクト コイル電圧 12 → 60 V dc 黄色のLEDインジケータコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTII(耐フラックス)接点構成1c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)AC/DC250RoHS指令(10物質対応)対応
Releco 短絡バー ブリッジバー RELECOReleco 短絡バー ブリッジバーRELECO
349税込384
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Releco リレーソケット DIN Rail RELECOReleco リレーソケット DIN RailRELECO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様電圧:250V●併用可能製品:11ピン標準リレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:MRC●終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
Rele Sensata / CrydomReleSensata / Crydom
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最大負荷電圧:60 V●最大電圧制御:32 V●寸法:81.3 x 22.5 x 81.9mm●高さ:81.9mm●DINレールSSR、CKMシリーズ. MOSFET出力 低漏洩 一体型ヒートシンク ボックス固定型端子 アース端子付き DINレール又はパネル取り付け ステータス表示LED DCコントロールRoHS指令(10物質対応)対応
RelayPC Series Sensata / CrydomRelayPC SeriesSensata / Crydom
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:150 mA 、 最大負荷電流:50 A 、 取り付けタイプ:シャ-シ取付 、 最小負荷電圧:330 V rms 、 最大負荷電圧:530 V rms 、 最小電圧制御:8 V dc 、 最大電圧制御:32 V dc 、 スイッチングタイプ:DC 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 寸法:45.7 x 58.4 x 19.8mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. MCPC - 位相角コントローラ. 位相角コントローラ/SSRを1つのパッケージに収容 加熱エレメント、照明の明るさ、モータ速度(ファンなど)のように、さまざまな電力レベルに応じて負荷制御が必要なソフトスタート及びソフトストップの用途に最適です。 カスタムタイプのMCS/PC SSRは、標準のMCSシリーズと同じ照明機能を持っているだけでなく、リレーの位相制御機能が備わっています。 したがって、負荷装置に適用する電力量を設定し、その設定内容まで徐々に調光することができます。 処理中に電力レベルが調整された場合は、新しい設定内容に合わせて徐々に調光されるようになっています。. 交流の正弦波の比率に応じて、電気負荷に供給する電力の量を制御。電力の供給率を入力値に基づいて判断 パネル内の配線箇所と部品数の削減により時間、費用の節約、省スペースを達成 0~100 %の制御範囲 出力ステータスLED (負荷開放、電圧なし) 出力有効/無効の分離制御 SCR出力
Relay Zero V turn-on Sensata / CrydomRelay Zero V turn-onSensata / Crydom
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×58.4×33質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロス各種認証UL、VDE動作温度範囲(℃)-40~80最小負荷電流(A)0.15出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
Relay Random turn-on Sensata / CrydomRelay Random turn-onSensata / Crydom
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RELAY STATIQUE PAN. CELDUCRELAY STATIQUE PAN.CELDUC
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最大負荷電圧:280 V rms●最大電圧制御:30 V●スイッチングタイプ:ゼロクロス●出力装置:トライアック●寸法:35.5 x 21 x 15mm●高さ:15mm●SF5 Series Solid State Relays. Medium power, synchronous, solid state relays, fitted using Faston terminals. Volume enables it to be integrated into all interfacing combinations. Low leakage current. High immunity.RoHS指令(10物質対応)対応
Relay SSR VISHAYRelay SSRVISHAY
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Relay SSR BROADCOMRelay SSRBROADCOM
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Relay Socket Sensata / CrydomRelay SocketSensata / Crydom
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Relay フエニックス・コンタクトRelayフエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
Proportional power controller2-10Vdc 40A Sensata / CrydomProportional power controller2-10Vdc 40ASensata / Crydom
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.05 A rms 、 最大負荷電流:40 A rms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 最小負荷電圧:100 V ac 、 最大負荷電圧:240 V ac 、 最小電圧制御:2 V dc 、 最大電圧制御:10 V dc 、 出力装置:SCR 、 最大ターンオン時間:8 Ms 、 寸法:45.7 x 58.4 x 22.9mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 Crydom PCVシリーズ比例パワーコントローラ. SSR業界標準長方形「ホッケーパック」パッケージの比例制御方式パワーコントローラ。 単純な2 ~ 10 Vd.c.電源を使用して、240 Va.c.までの電圧及び40 Aまでの電流を簡単かつ効率的に制御できます。 一般的な用途には、抵抗加熱エレメント、整流DCモータ、産業用温度制御、コンベア速度制御、ライト調光、赤外線及びクオーツヒーターが含まれます。. 標準内蔵スナバー 制御回路は較正不要 2 → 10 Vd.c.ロジック互換入力RoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×33×58.4質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント時間最大ターンオフ:30ms材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50入力電流(mA)最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ最小電圧(V)ターンオン:19DC/AC最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-最大ターンオン時間20ms出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)20ac/dc最大電圧制御(V)48dc、280ac端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)660最小負荷電圧(V)48
PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput RN Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput RNSensata / Crydom
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:瞬時●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●漏れ電流:1 mA●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 660Vac/25A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●高さ:58.4mm●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZC Sensata / CrydomPM IP20 SSR 280Vac/50A AC/DCInput ZCSensata / Crydom
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:20 V ac/dc●最大電圧制御:48 V dc、280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:17 ms●寸法:45.7 x 33 x 58.4mm●定格電圧範囲:24 → 280V ac●パネル取り付けソリッドステートリレー - CW24シリーズ. CrydomのCW24シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
PLC-RSC- 230UC/21-21 フエニックス・コンタクトPLC-RSC- 230UC/21-21フエニックス・コンタクト
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様入力電圧 Max:220 V dc, 230 V ac 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 定格電圧:250V 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 長さ:80mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:94mm 、 寸法:80 x 14 x 94mm 、 接点材質:銀合金 、 入力電流:4.3 (dc) mA, 4.5 (ac) mA 、 動作温度 Min:-25℃ 、 PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意コイル定格電圧(V)AC230/DC220取付方式DINレール保護構造RTIII(耐洗浄)(リレー)IP20(防じん)(リレーベース)接点構成2c端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC/DC250(電圧が250V以上(L1、L2、L3)の場合、隣接モジュールの端子台との間に絶縁プレートPLC-ATPを取付ける必要があります。その後FBST8-PLC...またはFBST500...を使ってブリッジします。)RoHS指令(10物質対応)対応
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R フエニックス・コンタクトPLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/Rフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IEC60664、EN50178、IEC62103. CUL、GL、UL. PLC-OSCインターフェイスリレー. PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。. ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度 -25 → 60 ℃ 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact  リレー固定クリップ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレー固定クリップフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1箱(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品産業用リレー, RIF-2リレーベース
Phoenix Contact リレーソケット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーソケットフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact リレーインターフェイス フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーインターフェイスフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7電流(A)9シリーズELRW3-230AC/500AC-9I範囲ContactronRoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW制御電圧(V)AC230コンポーネント逆転スタータ
リレー