絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: リレー

2,043件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RUZC2M シュナイダーエレクトリックRUZC2Mシュナイダーエレクトリック
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RPZF1 シュナイダーエレクトリックRPZF1シュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RPM21BD シュナイダーエレクトリックRPM21BDシュナイダーエレクトリック
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RPM12BD シュナイダーエレクトリックRPM12BDシュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RPM11BD シュナイダーエレクトリックRPM11BDシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
RM35TF30 シュナイダーエレクトリックRM35TF30シュナイダーエレクトリック
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RM35JA32MW シュナイダーエレクトリックRM35JA32MWシュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RM17TG00 シュナイダーエレクトリックRM17TG00シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
幅(mm)17.5質量(kg)0.13タイプ制御リレー取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール極数1定格絶縁電圧(V)400時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)材質(ハウジング)自己消火性プラスチック出力電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)最小500電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)使用環境温度(℃)-20~50機械的耐久性30000000サイクル電気的耐久性100000サイクル汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)スイッチング電流(A)0.001最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電力(VA)1250相対湿度(%RH)95定格電圧範囲(V)183~528(AC)電圧制御範囲(V)208~480
G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブル omron(オムロン)G2RV-SR/G3RV-SR用 PLC接続ケーブルomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷から117日以内出荷
G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
RU42シリーズ IDEC(和泉電気)RU42シリーズIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から65日以内出荷
種類ユニバーサルリレー
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RU2SシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から65日以内出荷
端子形状ソルダ端子
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088特価
1箱(10個)
当日出荷から91日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
RH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH4BシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個ほか
63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状ブレード端子
RH2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH2VシリーズIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プリント基板用端子
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
RF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RF1VシリーズIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から67日以内出荷
種類安全リレー
FP I/Oターミナル Panasonic(パナソニック)FP I/OターミナルPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類その他アクセサリ
静電気注意銘板 IDEC(和泉電気)静電気注意銘板IDEC(和泉電気)
419税込461
1セット(10個)
欠品中
種類その他アクセサリ品名静電気注意銘板
ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機ミニコントロールリレー 適用ソケット富士電機(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
種類リレーソケット
ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機ミニコントロールリレー 高容量形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
パワーリレー 標準形 富士電機パワーリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1個
欠品中
種類パワーリレー最大連続印加電圧定格電圧の110%接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm定格絶縁電圧(V)250保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)250
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーADA1P形富士電機
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
ショックリレー用変流器 椿本チエインショックリレー用変流器椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類電流リレー
一般リレー MY3 omron(オムロン)一般リレー MY3omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
パワーリレー G6RL omron(オムロン)パワーリレー G6RLomron(オムロン)
299税込329
1個
7日以内出荷から101日以内出荷
外形寸法(mm)28.5×10×12.3
パワーリレー G5RL-LN omron(オムロン)パワーリレー G5RL-LNomron(オムロン)
419税込461
1個
71日以内出荷
ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PH omron(オムロン)ハイパワー・ソリッドステート・リレー G3PHomron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
端子構造ねじ端子動作表示灯あり (黄)商品タイプ単相ヒータ用
接続ソケット omron(オムロン)接続ソケットomron(オムロン)(6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-Domron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
品名短絡ユニット
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B omron(オムロン)ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-Bomron(オムロン)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
AC操作を可能にするAC入力ユニット。
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
零相変流器 OTG-N/OTG-D omron(オムロン)零相変流器 OTG-N/OTG-Domron(オムロン)
6,398税込7,038
1個ほか
翌日出荷から76日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60
パワーリレー G7X omron(オムロン)パワーリレー G7Xomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)フロートレス液面リレーユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類ソリッドステート・リレー
バッテリユニットZEN omron(オムロン)バッテリユニットZENomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様バッテリ寿命10年以上(25℃)タイプバッテリユニット
メモリカセットZEN omron(オムロン)メモリカセットZENomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プログラム・パラメータ設定値の保存、他のZENへのコピーが可能です。
仕様EEP-ROM(データの保存・コピー用)【液晶画面付きCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送可能メモリカセット→ZENへ転送可能メモリカセット初期化可能【LED(液晶画面なし)タイプCPUユニット】ZEN本体→メモリカセットへ転送不可能メモリカセット→ZENへ、電源投入時自動転送メモリカセット初期化不可能タイプメモリカセット
1b 接点ブロック エスコ1b 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1bエスコ品番EA940DG-2
1a 接点ブロック エスコ1a 接点ブロックエスコ
535税込589
1個
翌日出荷
種類一般リレー接点構成1aエスコ品番EA940DG-1
共用ソケット omron(オムロン)共用ソケットomron(オムロン)
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
IO-Linkインターフェース ifm electronicIO-Linkインターフェースifm electronic
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップフィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタLEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かるIO-Link対応センサをPCに接続電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取
仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
短絡板 Panasonic(パナソニック)短絡板Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1箱(10個)
5日以内出荷
絶縁なし
用途各端子の渡り配線必要時にご使用ください。適合機種インターフェイスターミナル4点ユニットリレーRoHS指令(10物質対応)対応
リレー