絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
接点構成
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: リレー

2,043件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレーIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
仕様容量3Aのミニチュアリレー極数2CR回路動作表示LED無ダイオード
RV8H形インターフェイスリレー IDEC(和泉電気)RV8H形インターフェイスリレーIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
RLシリーズパワーリレー IDEC(和泉電気)RLシリーズパワーリレーIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1箱(10個)
3日以内出荷
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
RH形パワーリレー IDEC(和泉電気)RH形パワーリレーIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF2形2極強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様●遮断形式:マイクロ遮路●最小適用負荷:DC1V・1mAコイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20極数2保護構造RTⅡ消費電力(W)約0.7接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧6000V(インパルス)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)単体取付け:-40~+70(氷結なきこと)、密着取付け:-40~+55(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示動作表示LED付ダイオード逆極性ダイオード付耐振動(耐久)10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間25ms以下耐振動(誤動作)NO接点:10~55Hz、片振幅0.75mm、NC接点:10~55Hz、片振幅0.2mm機械的耐久性1000万回以上(開閉頻度18000回/時)電気的耐久性NO接点:AC240V・6A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・6A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)NC接点:AC240V・3A抵抗負荷または2A誘導負荷(力率0.4)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)、DC24V・3A抵抗負荷または1A誘導負荷(時定数48ms)にて10万回以上(開閉頻度1800回/時)接点材質AgNi+Au-Clad動作時間(ms)15以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)[at 20℃]汚染度(使用環境)2定格負荷NO接点:AC240V・6A、DC24V・6A、NC接点:AC240V・3A、DC24V・3A接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点最大許容電力(VA)NO接点:1440/144W、NC接点:720/72W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、異極接点間:AC4000、同極接点間:AC1500使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)応答時間(ms)20以下耐衝撃(誤動作)(m/s2)NO接点:100、NC接点:50耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
RF1V形強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)RF1V形強制ガイド式リレーIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)EJ1A形接続箱(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
69日以内出荷
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
82日以内出荷
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLc)
型番2700571RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLe)
型番2700574RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
82日以内出荷
2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLc)
型番2700572RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
2ハンドコントローラ用 プッシュイン接続コネクタ (~PLe)
型番2700575RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
85日以内出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、ねじ接続コネクタ、3a1b
型番2702411RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
85日以内出荷
エレベータ用22.5mm、非常停止/セーフティドア、プッシュイン接続コネクタ、3a1b
型番2702412RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
85日以内出荷
プロセス(F&G)用17mm ねじ接続コネクタ 1a1DO
型番2904664RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
85日以内出荷
プロセス(F&G)用17mm プッシュイン接続コネクタ 1a1DO
型番2904665RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,880税込15,268
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700577RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 2a2b
型番1086945RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,880税込15,268
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700578RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 2a2b
型番1086946RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700589RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
プロセス用17.5mm ねじ接続コネクタ 2a1b
型番2700581RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
82日以内出荷
プロセス用17.5mm プッシュイン接続コネクタ 2a1b
型番2700582RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b
型番2702663RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
型番2700356RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 シングル 1a1b1DO
型番2700357RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
型番2700398RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
82日以内出荷
リレー出力4点 ( DC 220V, AX 230V 8A )
型番2700608RoHS指令(10物質対応)対応
IP20仕様 モジュール式 (AXIO) フエニックス・コンタクトIP20仕様 モジュール式 (AXIO)フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
82日以内出荷
ローカルバス通信用電源モジュール
型番2688297RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
76,980税込84,678
1個
82日以内出荷
回転停止過速度検知機能付セーフティリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
回転検知 フエニックス・コンタクト回転検知フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
回転停止検知機能付セーフティリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087561RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702902RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO (PNP出力)
型番1087569RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
85日以内出荷
産機用12mm IO-Link 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン 端子接続 オート/マニュアル 2ch入力 2a1DO
型番2702901RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700564RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700466RoHS指令(10物質対応)対応
リレー