シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
713件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータオプション  オプションアダプタ 東芝シュネデール・インバータインバータオプション オプションアダプタ東芝シュネデール・インバータ
9,998税込10,998
1台
121日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  LCD操作パネル用ドアマウントキット 東芝シュネデール・インバータインバータオプション LCD操作パネル用ドアマウントキット東芝シュネデール・インバータ
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
適合機種VF-AS3Jシリーズ全機種
インバータオプション  LED延長パネル 東芝シュネデール・インバータインバータオプション LED延長パネル東芝シュネデール・インバータ
54,980税込60,478
1台
81日以内出荷
操作パネルを延長または制御盤面にパネルを取り付けるには、オプションの延長パネルをご使用ください。
適合ケーブルCAB0071(1m品)、CAB0073(3m品)、CAB0075(5m品)
インバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル 東芝シュネデール・インバータインバータオプション RKP007Z/RKP010Z-A1用ケーブル東芝シュネデール・インバータ
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
長さ(m)1
シュナイダーエレクトリック 反転ブロック シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 反転ブロックシュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:可逆式ブロック●併用:TeSys Uシリーズ
100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション 三菱電機センサレスサーボ 位置制御(パルス列入力)用内蔵オプション三菱電機
25,980税込28,578
1個
欠品中
仕様FR-E700EXシリーズ対応の内蔵オプション
センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ 三菱電機センサレスサーボ専用ドライブユニット FR-E700EXシリーズ三菱電機
32,980税込36,278
1個
102日以内出荷
減速比4種(1/5~1/30)種類ドライブユニット保護構造閉鎖形(IP20)電源定格入力(交流電圧・周波数)3相200~240V 50Hz/60Hz、交流電圧許容変動:170~264V 50Hz/60Hz、周波数許容変動:±5%制御方式速度制御/位置制御(ポイントテーブル)通信方式CC-Link/FLリモート※通信対応はオプションカートが必要です。
S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ三菱電機
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
電源3相200V保護構造閉鎖形(IP20)
インバータ用FR-A800用オプション 液晶操作パネル(高保護構造) 三菱電機インバータ用FR-A800用オプション 液晶操作パネル(高保護構造)三菱電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷から45日以内出荷
仕様液晶操作パネル種類別置形主な用途液晶表示によるグラフィカル操作パネル適合インバーター全機種共用
直流リアクトル三相400V 東芝シュネデール・インバータ直流リアクトル三相400V東芝シュネデール・インバータ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
共通オプション リアクトル 東芝シュネデール・インバータ共通オプション リアクトル東芝シュネデール・インバータ
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
ラジオノイズフィルタ(高減衰形) 東芝シュネデール・インバータラジオノイズフィルタ(高減衰形)東芝シュネデール・インバータ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
入力リアクトル 東芝シュネデール・インバータ入力リアクトル東芝シュネデール・インバータ
19,980税込21,978
1個ほか
3日以内出荷
入力リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減または、外来サージを抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合や、同一の配電線にサイリスタ機器などの歪波発生源、大容量インバータが接続されている場合に設置します。
充電部保護カバーユニット 三菱電機充電部保護カバーユニット三菱電機
499税込549
1個
5日以内出荷
仕様充電部保護カバーユニット外形寸法(mm)78.5×65.5×16.5
直流操作形電磁継電器 三菱電機直流操作形電磁継電器三菱電機
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.67寸法A(mm)74寸法B(mm)53.5寸法C(mm)130.5定格使用電流(A)AC-15(電磁石負荷)[AC110V-6/AC220V-5/AC440V-3]、AC-12(抵抗負荷)[AC110V-16/AC220V-12/AC440V-5]開放熱電流(A)16
振動式レベルスイッチ RKH 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RKH東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.05以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316Tiを採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316Ti取付G1 1/2タイプロッド寸法L(mm)207mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
振動式レベルスイッチ RFM 東和制電工業(TOWA)振動式レベルスイッチ RFM東和制電工業(TOWA)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
温度圧力比重誘電率導電率の影響を受けることなく安定した測定が可能。 比重0.01以上の粉粒体の検出に最適。 耐腐食性強度に優れた材質:SUS316相等を採用。 外部より確認容易な動作表示:LEDディスプレー搭載。 フェールセーフ機能を標準で装備。 調整はディップスイッチのみの簡単設定。 機械的可動部シール部がないため優れた耐圧耐久性を実現。 CE認定品(CEマーキング) AC/DCフリー電源
用途粉体の測定に電源電圧(V)20~255 AC/DC材質ロッド部、取付部材質SUS316相等取付G1タイプフォーク寸法L(mm)125mm出力SPDTリレーセンサー一体型 AC・DC電源保護等級IP67相等消費電力(VA)2.5最高使用温度(℃)タンク内:MAX110、タンク外:MAX60許容圧力(MPa)2.5
ウォーターレベル 大菱計器製作所ウォーターレベル大菱計器製作所
499,800税込549,780
1セット(2本)ほか
32日以内出荷から42日以内出荷
広い床等の仕上がり、機械やタービン等の据付用基礎の高低差を簡単に測定できます。 水位を利用して高低差を測定する方式です。 1mm単位の測定は本体スケールで測定できます。 高精度測定は付属のデジタル式マイクロメータで測定します。水面とゲージ針が接触した時の値を読みます
寸法(Φ×高さH)(mm)100×260平行度(μm)10RoHS指令(10物質対応)対応
100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-4
100V/200V・  4 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81エスコ品番EA940NB-2
200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・7.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-14
200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・5.5 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5補助接点2a2b長さ(mm)87幅(mm)74厚さ(mm)96エスコ品番EA940NB-13
200V/200V・  4 kw 電磁接触器(標準形) エスコ200V/200V・ 4 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)4補助接点1a1b長さ(mm)81幅(mm)64厚さ(mm)81エスコ品番EA940NB-12
100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形) エスコ100V/200V・2.2 kw 電磁接触器(標準形)エスコ
3,220税込3,542
1個
8日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NB-1
100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・1.5 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-5タイプ標準形
100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・4.0 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器補助接点1a1b長さ(mm)127幅(mm)64厚さ(mm)109エスコ品番EA940NA-31タイプ標準形
200V/200V・0.1 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ200V/200V・0.1 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-11タイプ標準形
100V/200V・0.1 kw 電磁開閉器(標準形) エスコ100V/200V・0.1 kw 電磁開閉器(標準形)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1補助接点1a長さ(mm)122幅(mm)43厚さ(mm)80エスコ品番EA940NA-1タイプ標準形
200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ200V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)83エスコ品番EA940MW-93A
200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ200V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-92A
100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 5.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)83エスコ品番EA940MW-83A
100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 4.0Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-82A
100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ100V/200V 2.2Kw電磁接触器(非可逆/標準形)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)82エスコ品番EA940MW-81A
200V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・5.5kW 電磁接触器エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-52A
100V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・5.5kW 電磁接触器エスコ
9,640税込10,604
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81エスコ品番EA940MW-51A
200V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・3.7kW 電磁接触器エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-42A
100V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・3.7kW 電磁接触器エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-41A
200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ200V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-22A
100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ100V/200V・2.2kW 電磁接触器エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78エスコ品番EA940MW-21A
モーター制御・インバータ・電磁開閉器