絞り込み
ブランド
- 富士電機(232)
- 三菱電機(150)
- エスコ(52)
- omron(オムロン)(37)
- 日立産機システム(32)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- 東芝シュネデール・インバータ(21)
- CYNERGY3(19)
- 亀岡電子(18)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- 富士電機機器制御(16)
- 関西オートメーション(15)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- マリンテック(8)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
- 戸上電機製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 安川電機(5)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力)
亀岡電子¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ
亀岡電子¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷取付方式35mm DINレール取付電源電圧(V)DC 12/DC 24消費電流(mA)75以下検出範囲液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電圧出力)
亀岡電子¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ (微小容量)
亀岡電子¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。取付方式35mm DIN レール取付アナログ出力電圧出力、液面の上下限にて 1-5V 出力インピーダンス=100Ω電源電圧(V)DC 12/DC 24 ±10%制御出力上限制御出力 上限設定レベル(可変)以上でON/下限制御出力 下限設定レベル(可変)以下でON/応差 : アナログ出力電圧の10%以下/出力回路構成 : DC30V (50mA Max) オープンコレクタ応答時間アナログ出力:1sec以下/FS (full scale)消費電流(mA)60以下絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間 50以上(500V DC メガ)電圧の影響電源電圧 DC24V±10%にて/アナログ出力3Vの±5%以下温度の影響0~40℃にてアナログ出力3Vの±10%以下表示灯出力電圧表示 出力電圧7セグ表示(赤) ティーチング時に消灯/上限制御表示 上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御表示 下限制御出力動作時に点灯(黄)検出範囲液面:電極部形式 CLA-D10P40/液面レベル検出範囲 0~40mm/液体の比誘電率 1.8以上耐電圧(V)端子一括とケース間 AC500 (50/60Hz) 1分間
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03(電流出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥85,980税込¥94,5781セット11日以内出荷アンプCLA-A02(微小容量)と電極CLA-D10P40のセットになります。セット内容CLA-A02(微小容量)+CLA-D10P40
液面レベルスイッチ アンプ電極セット
亀岡電子¥39,980税込¥43,9781セット11日以内出荷アンプCLS-A01-1と電極CLA-D30P20-Nのセットになります。セット内容CLS-A01-1+CLA-D30P20-N
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥89,980税込¥98,9781セット11日以内出荷アンプCLA-A03-1(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A03-1(電圧出力)+CLA-D30P150
液面レベルセンサ アンプ電極セット
亀岡電子¥76,980税込¥84,6781セット11日以内出荷アンプCLA-A04V(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。セット内容CLA-A04V(電圧出力)+CLA-D30P150
インバータ
富士電機¥49,980~税込¥54,978~1台36日以内出荷スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 耐熱タイプ
東和制電工業(TOWA)¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ フラットタイプ(耐荷重用)
東和制電工業(TOWA)¥169,800税込¥186,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要寸法(mm)55電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ ワイヤータイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要電源(V)AC100/200V保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズR1
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ 標準タイプ
東和制電工業(TOWA)¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)
アンプ一体型静電容量式レベルスイッチ3色LEDランプ テフロン被覆タイプ
東和制電工業(TOWA)¥289,800~税込¥318,780~1個51日以内出荷作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要保護構造ケース部;IP65相当出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)材質(ケース)アルミダイカストADC12タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)4動作表示LED(赤、黄、緑)取付サイズJIS5K65A(SUS304)
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷DC24VをDC12Vに変換。DC/DCコンバータ 最大出力30A。【出力系統】。ネジ式ターミナル(前面)1系統(20A)。シガーライターソケット(前面)1系統(10A)。USB型コネクター(前面)2系統(5A)質量(kg)2出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)30(連続)最大32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×67×165保護回路出力過電圧:リレーによる電源遮断方式ヒューズ容量(A)30
単相サイリスタレギュレータ JMシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
単相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥119,800~税込¥131,780~1セット23日以内出荷・JMシリーズは調節計やPLC、手動設定器からの信号を受け、電気炉のヒータに供給する電力を調整する単相用のサイリスタレギュレータです。・定格電流10Aから500Aまで用意していますので、ヒータ定格に合せた容量が選択できます。・ヒータ制御に! 設定表示部を標準搭載した一体形タイプ。・見やすい前面表示で設定や運転状態の確認が容易。・安全対策も装備。・制御方式、フィードバック方式を切替え可能その他ヒータ断線+電流制限※3定格周波数(Hz)50/60 (±2)入力信号4~20mA DC、0~10V DC、0~5V DC、1~5V DC、ロジック入力(L:0.0V DC≦入力≦1.5V DC、H:4.0V DC≦入力≦10.0V DC)出力範囲定格電圧の0~98%適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、位相制御のみ)過電流保護定格電流の120%以上で運転停止勾配出力範囲の0~100%RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間0.1~20.0秒
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1台15日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
三相サイリスタレギュレータ
CHINO(チノー)¥109,800~税込¥120,780~1セット23日以内出荷・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
電磁開閉器
富士電機機器制御¥88,980~税込¥97,878~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【電磁接触器定格電流値】65A区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付接点構成【補助】1a1b周波数【操作コイル】50/60Hz適合モータ容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】15 / 【主回路AC400V~AC440V】30
電磁開閉器
富士電機機器制御¥59,980~税込¥65,978~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【操作コイル】AC/DC共用、【電磁接触器】スーパーマグネット形(S)その他【電磁接触器定格電流値】65A区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付外形寸法(mm)64×89×93接点構成【補助】1a1b周波数【操作コイル】50/60Hz適合モータ容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】15 / 【主回路AC400V~AC440V】30
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×105×146定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22補助接点1a1bコイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥29,980税込¥32,9781台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)仕様電磁接触器:標準形種別SC6008Xタイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×89×93定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30補助接点2a2bコイル電圧(V)100コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥24,980税込¥27,4781台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様電磁接触器:機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)区分製品本体タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×95×135定格電流(A)電磁接触器:32補助接点1a1bコイル操作コイル:AC/DC共用適合モータ容量(200~220V)(kW)主回路:6.5適合モータ容量(400~440V)(kW)主回路:15
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)43×95×131内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】18構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】3.7、【(AC-3) 380-440V】7.5
電磁開閉器
富士電機機器制御¥9,298~税込¥10,228~1台21日以内出荷・停電,電圧降下時にもラッチ機構により回路を確実に保持。・ラッチ状態ではコイル消費電力がなく節電が可能。・制御コイルは交流/直流両用操作形。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備仕様機械ラッチ形 電磁接触器定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】11構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】2.2、【(AC-3) 380-440V】4
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥26,980税込¥29,6781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続20A。連続20A(DC24V) 連続20A 、断続23A質量(kg)1.4出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC22~30出力電流(A)20(連続)保護回路ありサイズ(mm)W156×H57×D168
ノイズフィルター
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式6日以内出荷耳障りなノイズを大幅に削減!。取付簡単!本体2か所で固定・電源回路へ取付(ケーブルは最短で切断)。非防水タイプ。1Aまでの電流で使用可能。エアーポンプ・LED照明・伝導ノイズ対策へ質量(g)58電圧(V)AC/DC 240まで許容電流(A)1(最大)サイズ(mm)86×50×35
ALINCO製 DCDCコンバーター
アルインコ¥38,980税込¥42,8781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 最大出力40A。最大40Aの大出力、電流計・電圧計装備質量(kg)2.9出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC24出力電流(A)36(連続)最大40保護回路出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ容量(A)20×2サイズ(mm)171×125×230
サージプロテクター 防水型
マリンテック¥5,698税込¥6,2681式6日以内出荷室外設置可能型。防水シールドタイプ。バッテリー回路へ取り付け。DC8~36Vを常にDC12Vで出力→LED照明などでは輝度が安定。12V専用:50W(連続使用)までの負荷に使用可能。LED電球などの原因不明の玉切れなどが解決。本体2か所で固定サイズ74×74×32出力(W)72許容電流(A)3(最大)出力電圧(V)12(定電圧)外観IP67/アルミ製モールドケーブル長(cm)12
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥12,980税込¥14,2781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続5A。連続5A/断続5.5A ドロッパー式質量(kg)0.6出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC20~30出力電流(A)5(連続)保護回路ありサイズ(mm)W112×H45×D100
DCDCコンバーター
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷高信頼性・室内設置型。端子台接続型。出力端子2系統。入力電圧DC18~36Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V。電流は最大4Aまで。アルミ製筐体。ボリュームによる出力可変タイプ材質(本体)アルミ筐体質量(g)465出力(W)100(連続)出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC18~36出力電流(A)4サイズ(mm)L200×W98×H36
DCDCコンバーター
マリンテック¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷大型車両・船舶・建設機械・その他用途に。本体はアルミ筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC18~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大120Aまで。変換効率は90%以上。保護回路(過電流・過電圧・温度・過負荷・短絡)自動復帰型。鉛蓄電池・リチウムバッテリーへ対応。LEDパイロットランプ付き。連続運転の場合定格の80%許容電流(A)最大120出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC18~35外観IP65・アルミ製モールド端子3端子(マイナス端子共通)、M6ボルト付きサイズ(mm)L300×W127×H63
第一電波製 DCDCコンバーター
第一電波工業¥42,980税込¥47,2781式6日以内出荷DC/DCコンバータ 連続30A。連続30A(DC24V) 連続30A 、断続23A質量(kg)1.3出力電圧(V)DC13.8入力電圧(V)DC19~33保護回路ありサイズ(mm)W130×H55×D195出力電流DC12~15V(0.2V刻みで設定可)
電磁開閉器
富士電機機器制御¥11,980~税込¥13,178~1台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】標準形その他【操作コイル】AC操作(又はAC/DC共用)定格電流(A)【電磁接触器】20周波数【操作コイル】50/60Hzモーター容量(kW)【主回路AC200V~AC220V】4、【主回路AC400V~AC440V】7.5
電磁開閉器
富士電機機器制御¥21,980税込¥24,1781台21日以内出荷・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)64×95×135内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz構成【補助接点】1a1b