絞り込み
極数
- 10P(1)
- 100P(1)
- 101P(1)
- 102P(1)
- 103P(1)
- 104P(1)
- 105P(1)
- 106P(1)
- 107P(1)
- 108P(1)
- 109P(1)
- 110P(1)
- 111P(1)
- 112P(1)
- 113P(1)
- 114P(1)
- 115P(1)
- 116P(1)
- 117P(1)
- 118P(1)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 6.2
- 3.5(37)
- 3.81(23)
- 4.2(14)
- 5(45)
- 5.08(20)
- 5.2(19)
- 6(17)
- 7(29)
- 7.62(20)
- 8(56)
- 9.5(10)
- 10(46)
- 11(31)
- 12(18)
- 14(18)
- 15(8)
- 16(10)
- 19(15)
- 25(9)
- -(20)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- ワゴジャパン(2)
- 東洋技研(2)
- DEGSON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ
DEGSON¥6,298~税込¥6,928~1パック(60個)ほか5日以内出荷スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個15日以内出荷形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個15日以内出荷形状2段定格絶縁電圧(V)AC・DC600端子間ピッチ(mm)6.2電線太さ(mm2)(JIS)2.5適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTXW-4/2、側板:VTXW-4/2E、VTXW-4/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18電線むき長さ(mm)10~12
スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781パック(50個)5日以内出荷色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)250定格電流(A)6.3端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ
ワゴジャパン¥9,998~税込¥10,998~1パック(50個)5日以内出荷取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32(41)端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30