絞り込み
端子間ピッチ(mm)
  • 6.2
  • 3.5(5)
  • 5(18)
  • 5.2(9)
  • 6(9)
  • 7(3)
  • 8(14)
  • 9.5(3)
  • 10(6)
  • 10.5(3)
  • 11(3)
  • 11.5(3)
  • 12(10)
  • 14.5(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 19.5(2)
  • 20(2)
  • 27(2)
  • -(9)
ブランド
  • ワゴジャパン(2)
  • 東洋技研(1)
  • DEGSON(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
  • DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ

    DEGSON
    6,298税込6,928
    1パック(60個)ほか
    5日以内出荷
    スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式2線ヒューズ断路端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    99,980税込109,978
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    グレー取付方式DINレール定格電圧(V)250定格電流(A)6.3端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス
  • スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ

    ワゴジャパン
    9,998税込10,998
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32(41)端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)30
DINレール端子台