絞り込み
極数
- 1P(4)
- 2P(7)
- 3P(7)
- 4P(7)
- 5P(7)
- 6P(7)
- 7P(5)
- 8P(7)
- 10P(6)
- 11P(3)
- 12P(5)
- 13P(3)
- 14P(5)
- 15P(5)
- 16P(5)
- 17P(3)
- 18P(5)
- 19P(3)
- 20P(4)
- 22P(3)
- 極数をもっと見る
端子ねじ
- M3(2)
- M3.5(5)
- M4(2)
端子間ピッチ(mm)
- 9.5
- 3.5(37)
- 3.81(23)
- 4.2(14)
- 5(45)
- 5.08(19)
- 5.2(19)
- 6(17)
- 7(29)
- 7.62(20)
- 8(56)
- 10(46)
- 11(31)
- 12(18)
- 14(18)
- 15(8)
- 16(10)
- 19(15)
- 25(9)
- 27(8)
- -(20)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 35.5(2)
- 45(2)
- 54.5(2)
- 64(2)
- 73.5(2)
- 92.5(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 111.5(2)
- 118.4(1)
- 119(1)
- 121(1)
- 130.5(2)
- 138(1)
- 140(1)
- 140.6(1)
- 149.5(1)
- 157(1)
- 159(2)
- 168.5(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 28.5(2)
- 38(2)
- 47.5(2)
- 57(2)
- 66.5(2)
- 85.5(2)
- 104.5(2)
- 109.7(1)
- 110(1)
- 114(1)
- 123.5(2)
- 129(1)
- 131.9(1)
- 133(1)
- 142.5(1)
- 148(1)
- 152(2)
- 154(1)
- 158(1)
- 161.5(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- キムラ電機(1)
- 東洋技研(1)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・キムラ電機・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(60個)当日出荷から翌々日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
端子台 中継用2列型 ML-3391
サトーパーツ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥449~税込¥494~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥349~税込¥384~1個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
弱電端子台 TS-100シリーズ
キムラ電機¥359税込¥3951個当日出荷から9日以内出荷さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)