絞り込み
極数
- 8P(1)
端子間ピッチ(mm)
- 9.5
- 3.5(26)
- 3.81(23)
- 4.2(12)
- 4.6(4)
- 5(20)
- 5.08(19)
- 5.2(9)
- 6(8)
- 7(11)
- 7.5(4)
- 7.62(5)
- 8(19)
- 8.2(5)
- 10(18)
- 10.2(3)
- 11(5)
- 11.5(2)
- 14(6)
- 19(8)
- -(3)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- キムラ電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む
8P(1)

弱電端子台 TS-100シリーズ
キムラ電機¥359税込¥3951個当日出荷から9日以内出荷さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)使用温度範囲(℃)-30~80定格絶縁電圧(V)250端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25金具プリント基板用準拠規格JIS C 2811工業用端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)10推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)