絞り込み
端子ねじ
- M3(2)
- M3.5(3)
- M4(2)
極数
- 1P(4)
- 2P(7)
- 3P(7)
- 4P(7)
- 5P(7)
- 6P(7)
- 7P(5)
- 8P(6)
- 10P(6)
- 11P(3)
- 12P(5)
- 13P(3)
- 14P(5)
- 15P(5)
- 16P(5)
- 17P(3)
- 18P(5)
- 19P(3)
- 20P(4)
- 22P(3)
- 極数をもっと見る
端子間ピッチ(mm)
- 9.5
- 3.5(5)
- 7(11)
- 7.62(12)
- 8(15)
- 10(16)
- 10.16(6)
- 11(21)
- 11.5(2)
- 12(3)
- 14(11)
- 14.5(3)
- 15(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(6)
- 27(6)
- 39(4)
- 47(3)
- -(4)
- 端子間ピッチ(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 28.5(2)
- 38(2)
- 47.5(2)
- 57(2)
- 66.5(2)
- 85.5(2)
- 104.5(2)
- 109.7(1)
- 110(1)
- 114(1)
- 123.5(2)
- 129(1)
- 131.9(1)
- 133(1)
- 142.5(1)
- 148(1)
- 152(2)
- 154(1)
- 158(1)
- 161.5(2)
- 寸法B(mm)をもっと見る
寸法A(mm)
- 35.5(2)
- 45(2)
- 54.5(2)
- 64(2)
- 73.5(2)
- 92.5(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 111.5(2)
- 118.4(1)
- 119(1)
- 121(1)
- 130.5(2)
- 138(1)
- 140(1)
- 140.6(1)
- 149.5(1)
- 157(1)
- 159(2)
- 168.5(2)
- 寸法A(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(4)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 東洋技研(1)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)・東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「端子ねじ」から絞り込む
M3(2)
M3.5(3)
M4(2)

端子台 中継用2列型 ML-3391
サトーパーツ(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
端子台 中継用2列型 ML-3391 カバー、取付部品付
サトーパーツ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け定格電圧(V)250定格電流(A)6端子間ピッチ(mm)9.5端子ねじM3×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 20A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥449~税込¥494~1個当日出荷から50日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800適合電線(mm2)2結線方式ネジ
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
サトーパーツ¥349~税込¥384~1個当日出荷から14日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上