絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
ブランド
モノタロウ・ワゴジャパン・東洋技研・サトーパーツ・omron(オムロン)・パトライト(PATLITE)・IDEC(和泉電気)・RS PRO・カナレ電気・エスコ・TRUSCO・日東工業・壬生電機製作所・フィスコインターナショナル・Panasonic(パナソニック)・ATEN・Anywire(エニイワイヤ)・ユーボン・CAMDENBOSS・フエニックス・コンタクト・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 端子台

1,403件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    仕様コネクタ端子台変換ユニット
  • NSH5用ひさし omron(オムロン)

    NSH5用ひさし

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    81日以内出荷
    仕様NSH5用ひさし種類ケーブル
  • NSH5用ケーブル omron(オムロン)

    NSH5用ケーブル

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    種類NSH5用ケーブル
  • プログラマブルターミナル用アタッチメント omron(オムロン)

    プログラマブルターミナル用アタッチメント

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
    種類アタッチメント
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研
    45税込50
    1枚
    3日以内出荷
    線入りタイプ
    材質PVC長さ(mm)670幅(mm)8.5厚さ(mm)0.5ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台) 東洋技研

    レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台RTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台RTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    28税込31
    1枚
    当日出荷
    RTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH 三菱電機エンジニアリング

    スプリングクランプ端子台タイプ 出力ターミナルユニット FA-TH

    三菱電機エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    ドライバ不要、プッシュイン接続による簡単配線。振動・衝撃・長期使用によるネジゆるみリスクの排除。ネジ締め作業のスキル不要 増し締め作業が不要になり、メンテナンス性向上 ベースユニット化により、用途に応じたモジュールを1点ごとに配置可能
    コモン仕様16点独立コモンソケット
  • CCリンクターミナル 東洋技研

    CCリンクターミナル

    東洋技研
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様出力、制御系ネットワーク種類/CC-Link、NPN出力、I/Oユニット電源(電圧):DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)、I/Oユニット電源(電流):50mA以下(DC24V、全点ON時)質量(g)約140漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式(外部)7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)出力点数16点応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時225mA/1点)、3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24接続端子圧接コネクタ(PRS)突入電流(A)最大1.0/10ms以下コモン仕様16点1コモン使用電圧範囲DC10.2~26.4V(リップル率5%以内)絶縁抵抗DC外部端子一括- アース間DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上耐重量ノイズDCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)DC外部端子一括- アース間AC500サージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)
  • 補修パーツ(端子ねじ) パトライト(PATLITE)

    補修パーツ(端子ねじ)

    パトライト(PATLITE)
    38税込42
    1個
    11日以内出荷
    取付方式-極数-端子間ピッチ(mm)-端子ねじ-結線方式-定格電流(JIS)(A)-定格電流(UL)(A)-
  • 表板インターロック用とめ金 三菱電機

    表板インターロック用とめ金

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • 接続ケーブル(KB40Y-4F) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40Y-4F)

    東洋技研
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    芯数40コネクタヒロセ電機(株)、富士通(株)/FCN-MIL×2シールドケーブル形状PLC中継分岐
  • 接続ケーブル(KB40SM-4F) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40SM-4F)

    東洋技研
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V芯数40絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • 接続ケーブル(KB40S-4F1H) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F1H)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vケーブル長(m)7芯数40コネクタCN1:富士通製360形、CN2:ヒロセ電機製MIL、360形-MILコネクタ1:1結線ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボン

    メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ

    ユーボン
    319税込351
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
    仕様ネジ止め用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600
  • ノイズフィルター用端子カバー ユーボン

    ノイズフィルター用端子カバー

    ユーボン
    1,498税込1,648
    1袋ほか
    3日以内出荷
    ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。
    対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
  • スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ ユーボン

    スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ

    ユーボン
    6,598税込7,258
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応
    材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)取付方式DINレール定格電圧(V)300定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000
  • ショートバー YF 壬生電機製作所

    ショートバー YF

    壬生電機製作所
    23,980税込26,378
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)0.8極数14P端子間ピッチ(mm)7適合端子台型式F-10適合ねじM3.5定格電流(JIS)(A)15
  • ショートバー YMF 壬生電機製作所

    ショートバー YMF

    壬生電機製作所
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    5日以内出荷
  • I/Oワイヤリングパック オムロン対応セット 東洋技研

    I/Oワイヤリングパック オムロン対応セット

    東洋技研
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット 東洋技研

    I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • 25□形端子板用カバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    25□形端子板用カバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板カバー
  • GL3□形用端子板カバー SANKOSHA(サンコーシャ)

    GL3□形用端子板カバー

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板カバー
  • 端子板用示名条片 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板用示名条片

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板用示名条片
  • 端子板用クリート SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板用クリート

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    639税込703
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様端子板用クリート
  • 端子板用スコッチカル SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板用スコッチカル

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板用スコッチカル
  • 端子板付属品 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板付属品

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板付属品
  • 端子板 MS39□B形 SANKOSHA(サンコーシャ)

    端子板 MS39□B形

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様端子板
  • バック配線タイプ接地端子台 篠原電機

    バック配線タイプ接地端子台

    篠原電機
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELB用接地端子台 内外電機

    ELB用接地端子台

    内外電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質塗装ニッケルめっき
  • 3線圧接 東洋技研

    3線圧接

    東洋技研
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)約210取付方式DINレール漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数32応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コネクタ3線圧接式コネクタヒューズヒューズ付き(2A 交換可能)コモン仕様32点1コモン結線方式e-CON出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし定格電流(JIS)(A)1.6占有局数1局32点割付
  • C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    C型20mmレール対応 端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつです。 AT-10はTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。 緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
    取付方式DINレール定格電流(IEC)(A)-定格電流(UL)(A)-
  • コネクタ端子台 東洋技研

    コネクタ端子台

    東洋技研
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
  • コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIVシリーズ)

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P結線方式スクリューレス/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1
  • コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIシリーズ)

    東洋技研
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1
  • コモン端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コモン端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10結線方法丸型圧着端子用
  • 混合ターミナルコネクタ型 東洋技研

    混合ターミナルコネクタ型

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)約145取付方式DINレール漏洩電流【出力部】OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数8入力点数8応答時間【入力部】0.2ms以下(DC24V時)【出力部】ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)、OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)【出力部】約500/1点 2.4A/1コモン(全点ON時 300/1点)定格負荷電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC19.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)【出力部】1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン結線方式e-CON入力形式シンクタイプ定格入力電流(mA)約5入力抵抗約4.7kΩ出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし定格電流(JIS)(A)約0.005占有局数1局32点割付(16点使用)
  • サポート 東洋技研

    サポート

    東洋技研
    8,198税込9,018
    1セット(50個)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    仕様サポート
  • 出力ターミナルコネクタ型 東洋技研

    出力ターミナルコネクタ型

    東洋技研
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)約145取付方式DINレール漏洩電流OFF時/0.1mA接続方式外部/9極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、I/O電源端子、COM1、COM2)出力点数16応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下コモン仕様16点1コモン結線方式e-CON出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)占有局数1局32点割付(16点使用)
  • 出力ターミナル端子台型 東洋技研

    出力ターミナル端子台型

    東洋技研
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    取付方式DINレール漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台