絞り込み
ブランド
極数
端子間ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
30.48・33・55.5・61・62・92・100・104.5・109・110・112・117・120・121・124・143・144・152・160・-・寸法B(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
582件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
33税込36特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(50件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
329税込362特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から81日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ストッパー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ストッパーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
329税込362
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。 レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
組端子台 (60A) モノタロウ組端子台 (60A)モノタロウ(22件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)19材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
45税込50特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
579税込637特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)端子形状タッチダウン形相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(6件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
渡り金具フォーク形 IDEC(和泉電気)渡り金具フォーク形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)ほか
当日出荷
端子形状フォーク形
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズサトーパーツ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
ショートバー 東洋技研ショートバー東洋技研
389税込428
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
28税込31
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
エンドプレート omron(オムロン)エンドプレートomron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
エンドプレート
長さ(mm)-寸法(mm)50×10
固定端子台 TS-625形 キムラ電機固定端子台 TS-625形キムラ電機(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
端子ねじM4×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)12.5使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)30適合電線(mm2)5.5材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

端子台