絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- VISHAY(92)
- LINKMAN(79)
- BOURNS(76)
- RS PRO(61)
- 東京コスモス電機(47)
- GB[制御機器](22)
- サトーパーツ(20)
- 栄通信工業(7)
- OKW(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- 摂津金属工業(6)
- 共立電子産業(6)
- 緑測器(5)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 新見精機(3)
- サンハヤト(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588540-251222-02.jpg)
半固定抵抗 10kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個欠品中一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値10kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入![半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588558-251222-02.jpg)
半固定抵抗 100kΩ
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値100kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
単連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。 B特性は回転角に対しタップの抵抗値が直線変化し直流電圧の調整など一般的な調整用に使います。(A特性は指数関数的に変化します。) 音量調整(ボリュームコントロール)にはBカーブを使うと聴感上の音量が急激に変化してしまうので通常A特性のものを使います。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。定格電力(W)0.125抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
2連式ボリューム B特性 10kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
モールドツマミ
サトーパーツ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷モールドツマミ ノブ ボリューム ナイロン Φ6シャフト コレットチャック カラーキャップ 黒本体用途1コレットチャック式 2適合シャフト Φ6.0mm材質(本体)ナイロン6締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.4以下(M4ねじ)推奨適合工具プラスドライバー 軸径6mm (+No.2)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:15mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 15mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:16.2mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 16.2mmノブ高さ = 15mmボディカラー = 黒, グレーインジケータ色 = 白併用 = 6.35 mmシャフト材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリボリュームRK097シリーズ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。固定方法(軸受)ねじ止め操作ホリゾンタル
樹脂製ツマミ(シルバー 径15Φ シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷軸に縦方向の筋が付いたローレット軸専用のツマミです。 取り付けは、はめあいで行い、差し込むだけです。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ15、高さ17固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径11Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥649~税込¥714~1個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。 本体サイドには、縦に溝がありすべりにくくなっています。色黒材質(本体)アルミ固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 21Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥749税込¥8241個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ21×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
ポテンショメータ 設定用 巻線型 1KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 250kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)250定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 100kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から4日以内出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)100外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV20YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷東京コスモス電機RV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。 Φ25の誤分類 通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。炭素皮膜型は可変抵抗器の一般的な形式ですが扱う電力が大きな場合は巻き線型の方が適しています。巻き線型は巻き線の粗さが調整の粗さになりますが炭素皮膜型は連続しているので調整分解能は炭素皮膜型に分があります。種別炭素系取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25/40℃外形(mm)Φ20軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)260±10![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)
半固定抵抗 1kΩ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
単連式ボリューム B特性 20kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
単連式ボリューム B特性 1kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500Ω 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥96~税込¥106~1個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥289税込¥3181個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 10 Ω ~ 5 MΩ の幅広い抵抗値範囲RoHS指令(10物質対応)対応
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)




![半固定抵抗 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588540-251222-02.jpg)
![半固定抵抗 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588558-251222-02.jpg)

























![半固定抵抗 1kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588515-251222-02.jpg)