絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- VISHAY(92)
- LINKMAN(79)
- BOURNS(76)
- RS PRO(61)
- 東京コスモス電機(47)
- GB[制御機器](22)
- サトーパーツ(20)
- 栄通信工業(7)
- OKW(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- 摂津金属工業(6)
- 共立電子産業(6)
- 緑測器(5)
- ARCOL(OHMITE)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- 新見精機(3)
- サンハヤト(1)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

2連式ボリューム A特性 50kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。付属品ネジ、ワッシャ軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
2連式ボリューム B特性 20kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷東京コスモス電機のRV24型は、炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20
2連式ボリューム A特性 20kΩ
LINKMAN¥219~税込¥241~1個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。軸の形状溝形RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性A
2連式ボリューム B特性 50kΩ
LINKMAN¥309税込¥3401個3日以内出荷こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。 ・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。 ・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。 ・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
クラシックノブ(キャップ)
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)5日以内出荷クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:35mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 35mmノブ高さ = 18.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミRSアルミ製プッシュオンコントロールノブ. 6 mm径のシャフト用 黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = グレー併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、ねじ取り付けノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 内部のねじでシャフトに固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6mm, 直径:31.8mm, x 高さ:26.7mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ロータリスイッチノブ種類 = ポインタノブ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:6.4mm, 直径:20mm, x 高さ:12.5mm
RS PRO(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 黒併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ
サトーパーツ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷仕様コレットチャック機構です推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応
巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ
東京コスモス電機(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中JIS準拠品です。形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
メタルツマミ K-38
サトーパーツ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバー/黒RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ
ユーボン¥599税込¥6591個3日以内出荷汎用のモールドツマミです。サイズM材質(本体)フェノール軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33色(本体)黒
回転角度センサ 10回転/20kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)20定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)![ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616671-251222-02.jpg)
ボリュームプレート(直径55mm 黒)
GB[制御機器]¥339税込¥3731個3日以内出荷回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。色黒穴径(mm)9直径(mm)55![ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616655-251222-02.jpg)
ボリュームプレート(直径38mm 黒)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけられるプレートです。色黒穴径(mm)9直径(mm)38
ツマミ 14Φ 黒
LINKMAN¥259税込¥2851個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ14×13固定タイプネジ止め マイナスドライバーねじ太さ(mm)止めネジ:M3孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径17Φ ローレット6.1Φ)
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷Φ6mmのローレット軸用のアルミ製ツマミです。工具を用いることなく圧入で取り付けができます。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ17×14固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径12.5Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥649税込¥7141個3日以内出荷円筒形ドームタイプツマミ(Φ6.1) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線白マーカー孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 26Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥949税込¥1,0441個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ26×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(シルバー 径12.5Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥699税込¥7691個3日以内出荷円筒形ドームタイプツマミ(ローレット) 6mm径シャフトのスイッチに取り付けができるツマミです。 イモネジで固定します。色シルバー材質(本体)アルミ備考円筒形ドームタイプ、軸部分にローレット加工処理外形寸法(mm)Φ12.5×15固定タイプネジ指標線切込孔径(Φmm)【シャフト】6.1
ポテンショメータ(10回転型 10kΩ)
栄通信工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷巻線 ポピュラーな多回転型 ブッシングマウント ローコスト外形寸法(mm)Φ22×19シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2取付ねじ3/8-32UNEF回転数10回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25~0.1温度係数(ppm/℃)±20
ポテンショメータ 設定用 巻線型 20KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 200Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)200単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k単独直線性(%)±0.5
ポテンショメータ 設定用 サーメット型 1回転型 1KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷用途放送機器 ゲーム機器備考低価格(メーカー比)、高分解度(理論的に無限小)規格RoHS指令対応方式サーメット型回転数1回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±0.5
ポテンショメータ センサー用 3回転型 5KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷3回転型のセンサー用ポテンショメータです。 有効電気角は1080°です。 回転センサーとしてサーボ回路等に使います。 エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 50kΩ
東京コスモス電機¥749~税込¥824~1個3日以内出荷から4日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)50外形(mm)Φ24.6軸溝形回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)


























![ボリュームプレート(直径55mm 黒) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616671-251222-02.jpg)
![ボリュームプレート(直径38mm 黒) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616655-251222-02.jpg)