絞り込み
公称抵抗値(Ω)
ブランド
- VISHAY(193)
- BOURNS(177)
- RS PRO(126)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(122)
- LINKMAN(93)
- 東京コスモス電機(72)
- サトーパーツ(41)
- GB[制御機器](22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(14)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- ARCOL(OHMITE)(12)
- 栄通信工業(8)
- OKW(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- 摂津金属工業(6)
- 共立電子産業(6)
- 緑測器(5)
- ELMA(3)
- 新見精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

実験用ダイヤル可変抵抗器
サンハヤト¥83,980税込¥92,3781個当日出荷実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。仕様【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1質量(kg)約2定格(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC耐電圧50V AC(1分間)精度±0.5%、±360mΩ max.分解能1Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×100×87温度係数(抵抗)100ppm最大電力2W抵抗値(Ω)(最小)0、(最大)1111110
メタルツマミ K-54
サトーパーツ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-37
サトーパーツ(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバー/黒
メタルツマミ K-34
サトーパーツ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバー/黒
メタルツマミ K-11
サトーパーツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高さ(mm)20.5材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4頭径(Φmm)15底径(Φmm)20推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバー
スイッチ付2連式ボリューム A特性 20kΩ
LINKMAN¥429税込¥4721個3日以内出荷A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。スイッチ付きなので機器を小型化できます。用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
スイッチ付2連式ボリューム A特性 10kΩ
LINKMAN¥429税込¥4721個3日以内出荷A特性の2連可変抵抗器で主にステレオのボリュームコントロール用です。 スイッチ付きなので機器を小型化できます。用途音量ボリューム等取付基板実装備考スイッチ付外形寸法(mm)9.5×15.8×11.4定格電力(W)0.025軸の形状溝形抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A
樹脂製ツマミ(シルバー 23Φ×15 シャフト6.1Φ(ローレット))
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷軸径6mm用のツマミです。 軸に縦方向の筋が付いたローレット軸用の樹脂製ツマミで、取り付けははめあいで行います。一般的なストレート軸には使用できません。色シルバー材質(本体)樹脂製備考ボリューム軸ローレット(ギザギザ)に適合外形寸法(mm)Φ23、高さ15固定タイプローレット孔径(Φmm)【シャフト】6.1
樹脂製ツマミ(グレー 径24Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥339税込¥3731個3日以内出荷色グレー材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ24×22固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
回転角度センサ 10回転/5kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)5定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)2定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
回転角度センサ 10回転/1kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)1定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
回転角度センサ 10回転/10kΩ/2W
緑測器¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)10定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
アルミ製ツマミ(黒 径20Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥879税込¥9671個3日以内出荷色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ20×21固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径16Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥529税込¥5821個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるアルミ製のツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ16×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 径12Φ シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥649税込¥7141個3日以内出荷シャフト径が6mmのボリュームやロータリースイッチに取り付けできるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ12×12固定タイプネジ指標線切り込み孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アルミ製ツマミ(黒 31Φ×15 シャフト6.1Φ)
LINKMAN¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷6mm径シャフトのボリュームやロータリースイッチに取り付けができるツマミです。イモネジで固定します。色黒材質(本体)アルミ外形寸法(mm)Φ31×15固定タイプネジ孔径(Φmm)【シャフト】6.1
『抵抗』には他にこんなカテゴリがあります
- 固定抵抗器
- 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)