絞り込み
検出距離(mm)
  • 4
  • 1(9)
  • 1.5(24)
  • 2(50)
  • 2.5(12)
  • 3(31)
  • 5(46)
  • 6(11)
  • 7(27)
  • 8(43)
  • 10(54)
  • 12(14)
  • 14(9)
  • 15(41)
  • 18(7)
  • 20(21)
  • 22(6)
  • 25(9)
  • 30(9)
  • その他(8)
センサ形状
  • その他(4)
  • ネジ形(8)
  • 円柱形(3)
  • 角形(4)
検出対象
  • その他(1)
  • 磁性金属(13)
  • 非磁性金属(3)
ヘッド形状
  • ネジ(8)
  • (4)
  • (4)
検出方式
  • -(3)
  • その他(4)
  • 高周波発振型(6)
ブランド
  • omron(オムロン)(15)
  • AUTONICS(オートニクス)(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • ifm electronic(4)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • アサ電子工業(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(1)
omron(オムロン)・AUTONICS(オートニクス)・TELEMECANIQUE SENSORS・ifm electronic・ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)・アサ電子工業・azbil(旧:山武)・オムロンヘルスケア・CONTRINEX(コントリネックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から69日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から82日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)角形近接センサ:FL2シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
6,588税込7,247特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)近接センサ 円柱タイプ E2K-Xomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 隣接取付に対応した異周波機種をご用意 使用電圧:DC24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC omron(オムロン)アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EComron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能 ロボットコード標準採用
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適高IP保護で過酷な産業環境に最適使用温度範囲が広く多彩な用途に対応広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出多機能で保有数を削減でき省管理
付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形ケーブル2 m、PUR、Φ 4 mm、ECE規格R118 rev. 2(改訂版)による燃焼挙動、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から66日以内出荷
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
スパッタ対策タイプ近接センサ本体 omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサ本体omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ対応IO-Link:非対応ヘッド形状円柱型コードPVCコード動作モードNO極性無極性出力形式直流2線式検出対象磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)センサ形状ネジ型電源の種類直流2線式
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EY omron(オムロン)アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2EYomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護電圧の影響定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)DC: 70 (平均値)温度の影響-10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)材質(検出面)耐熱ABS感度調整なし動作モードNO自己診断出力なし表示灯(検出)赤色周囲温度(℃)使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の20%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流3線式
近鉄センサ(3線式) AR012 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR012アサ電子工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GMDシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
近接センサ APS-Uシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Uシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
超薄形上面検出、検出距離 4mm 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12オムロンヘルスケア
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応コード長さ(m)2耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)タイプコード引き出しタイプ検出対象磁性金属
スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
近鉄スイッチ アサ電子工業近鉄スイッチアサ電子工業
4,088税込4,497
1個
当日出荷
センサ形状角型検出対象ヘッド形状使用周囲湿度20~80%RH動作OFF→ON電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します3線式または2線式に対応激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応取付けと設定がやりやすい表示
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性ヘビーデューティの金属性検出面高い衝撃耐性と振動耐性狭いスペースに取付け可能なショートボディ2線式技術
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
コンパクトなショートボディ狭いスペースに最適高周波応答広い温度に対応し多用途高IP保護で過酷な産業環境に最適
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)74.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M12×1 / L = 40保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)4 ± 10 %ねじ規格M12×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~3.25短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)1500漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
近鉄センサ(3線式) AR002 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR002アサ電子工業
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF)表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHzケーブル長(m)5検出距離(mm)4電源電圧(V)12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12最大DC電圧(V)48
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製シリーズOsiSense XS検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC保護等級IP67、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)58
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950Hz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 洗浄 950HzTELEMECANIQUE SENSORS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)12→24 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHzTELEMECANIQUE SENSORS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
検出距離(mm)4電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用円筒形(バレル) M12サイズ: 55 mm固定ボディ、非埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線公称検出距離: 4 mm出力: 1 NO 、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付きM12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 出力形態:直流電圧出力
取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
近接センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら