絞り込み
検出方式
  • 反射型(1)
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(1)
検出距離(mm)
  • 1
  • 15(7)
  • 25(7)
  • 30(20)
  • 50(15)
  • 70(8)
  • 100(27)
  • 150(8)
  • 200(17)
  • 250(7)
  • 300(30)
  • 500(29)
  • 1000(37)
  • 2000(21)
  • 3000(19)
  • 5000(13)
  • 10000(15)
  • 15000(13)
  • 30000(16)
  • -(8)
  • その他(15)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
反射型(1)
拡散反射型(1)
透過型(1)
  • SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA2E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP65、IP67(IEC 60529)出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵)ケーブル長(m)2接続方式ケーブル材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵)絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと)材質(カバー)(操作)PC材質(レンズ)PMMA保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度)耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回)動作形態ライトオン、ダークオン切替式耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分)応答時間(ms)0.5以下
  • 光電センサ azbil(旧:山武)

    光電センサ

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から81日以内出荷
    仕様-材質(本体)-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)材質(カバー)-設定距離(mm)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-
  • EE-SY199 omron(オムロン)

    EE-SY199

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から55日以内出荷
    プリント基板表面実装タイプ。小ロット対応品あり。選別指定品あり。プリント基板表面実装タイプ。小ロット対応品あり。選別指定品あり
    その他【コレクタ損失(受光側)】75mW質量(g)0.008電圧(V)【エミッタ・コレクタ間(受光側)】6【コレクタ・エミッタ間(受光側)】35検出方式反射形使用温度(℃)【リフローはんだ付け】260検出距離1mm接続方式表面実装タイプ材質(ケース)ポリフェレンサルファイド(PPS)保存温度(℃)-40~100動作温度(℃)-25~85出力形式フォト・トランジスタ順電流(mA)【発光側】50許容損失(mW)100最大逆電圧(V)【発光側】6コレクタ電流(mA)【受光側】20

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ