絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
北陽電機・omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・IDEC(和泉電気)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・Panasonic(パナソニック)・鎌田信号機・シャープ・TOTO・SUS(エスユーエス)・DJI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 光電センサ

FA現場のお役立ち情報
386件中 361~386件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
  • S-LINK PLCエンドコネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK PLCエンドコネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥199税込¥219
    1個
    17日以内出荷
  • S-LINK 2チャンネル入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 2チャンネル入力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • S-LINK 1チャンネル入出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 1チャンネル入出力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • S-LINK センサブロック パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK センサブロック

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    17日以内出荷
  • S-LINK直結型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK直結型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • 薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 投光器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 投光器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    17日以内出荷
  • 薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 受光器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    薄型・自動感度設定ビームセンサ(アンプ分離) 受光器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    17日以内出荷
  • センサ用 スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ用 スリット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥199税込¥219
    1個
    10日以内出荷から33日以内出荷
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
    材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 汎用・超薄型エリアセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    汎用・超薄型エリアセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    最大検出幅540mm(28光軸) 見やすい大型作業指示灯 わずか13mmの超薄型ボディ 検出幅6バリエーション 並べて使える干渉防止機能 便利な投光停止機能 選べる点灯動作 グローバル対応 Webショールームピッキングシステムご紹介
    用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
  • センサ 取付スペーサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付スペーサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ 取付プレート パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付プレート

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥319税込¥351
    1個
    17日以内出荷
  • センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ&省配線リンクシステム S-LINK パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ&省配線リンクシステム S-LINK

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
  • デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    17日以内出荷
    材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS質量(g)約15出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて]感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)]応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯)短絡保護装備MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED設定感度微調整機能装備出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下)耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
    用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小形ビームセンサ[アンプ内蔵]ベーシックタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
    材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル規格UL、CE、KoreanSMark電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED感度ボリウム-耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • ケーブル Panasonic(パナソニック)

    ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    6日以内出荷
  • 汎用光電センサ E3Z omron(オムロン)

    汎用光電センサ E3Z

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    32日以内出荷
    30m、270°の広範囲スキャンを実現。 イーサネット対応の高速データ出力タイプです。 保護構造もIP67なので、屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
    材質光学面:ポリカーボネート色黒質量(g)約300(ケーブル含む)種類エリアセンサ保護構造IP67(IEC規格出力同期出力(NPNオープンコレクタ DC30V, 30mA以下)角度(°)(走査角度)270精度(mm)0.1~10m:±30、10~30m:±50(白ケント紙)、(周囲照度3000lx以下/白ケント紙)0.1~10m :±30、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙)0.1~10m:±50検出距離(mm)検出保証値1~30000(白ケント紙)、最大検出距離:60000(出力限界値)、最小検出物130(10):距離により変動する繰返し精度(mm)0.1~10m:σ<10、10~30m:σ<30(白ケント紙)、(周囲照度 3000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<10、(周囲照度100000lx以下/白ケント紙10mまで):σ<30分解能(測距分解能)1mm単位、(角度分解能)約0.25度/360度1440分割電源電圧(V)DC12±10%光源半導体レーザ λ=905nm FDAレーザ安全クラス1時間(走査時間)25ms/scan消費電流(mA)700以下(起動時:約1A)絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下保存温度範囲(℃)-25~75EMC規格(EMI) EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010耐衝撃(m/s2)196(X,Y,Z方向各10回)表示灯電源表示灯(緑):電源ON時点灯、動作表示灯(橙):正常動作時点灯、故障時点滅耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 49m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間使用条件氷結・結露しないこと耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなるインターフェイスEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation)検出光レーザー
  • 超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型ピッキングセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    25mmピッチの光のカーテンが細い手もキャッチ
    材質(ケース)耐熱ABS、(レンズ・表示カバー)アクリル質量(g)(投光器)約70、(受光器)約80種類エリアセンサ保護構造IP62(IEC)、防滴形消費電力(W)(投光器)0.5以下、(受光器)0.8以下 ※消費電流は、次式によりお求めください(消費電流=消費電力÷電源電圧)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ (最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)検出距離(mm)200~3000(SHORT側設定時は0.05~1)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角応答時間10ms以下(干渉防止機能使用時は入光時30ms以下、遮光時13ms以下)絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括-ケース間)DC250Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-20~+70耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)490m/s2 (約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH短絡保護装備使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下投光素子赤外LED出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択表示灯[投光器]電源表示灯-緑色LED(通電時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅切換スイッチにて選択)、[受光器]動作表示灯-赤色LED(1光軸以上遮光時点灯、2光軸以上遮光時検出の場合は2光軸以上 遮光時点灯)、安定入光表示灯-緑色LED(全光軸安定入光時点灯)、作業指示灯-橙色LED(作業指示灯入力Low時点灯または点滅 切換スイッチにて選択)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2 4芯(投光器は3芯)、耐油光軸調整範囲25光色赤外線RoHS指令(10物質対応)対応発光波長(nm)950(シンクロビーム・スキャニング方式)光軸数5光軸検出対象Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)検出光多列
  • 超小型レーザラインセンサ HL-T1 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型レーザラインセンサ HL-T1

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類アンプ内蔵型
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形ヘッド形状角
  • 距離センサ 反射板 北陽電機

    距離センサ 反射板

    北陽電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
    仕様反射板
  • ピッキングセンサ F3W-E 保護金具 omron(オムロン)

    ピッキングセンサ F3W-E 保護金具

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    32日以内出荷

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ