絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
北陽電機・omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・IDEC(和泉電気)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・Panasonic(パナソニック)・鎌田信号機・シャープ・TOTO・SUS(エスユーエス)・DJI
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 光電センサ

FA現場のお役立ち情報
389件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
  • フレキシブル 北陽電機

    フレキシブル

    北陽電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    60日以内出荷
    長さ(m)1
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
    構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    59日以内出荷
  • ソケット 北陽電機

    ソケット

    北陽電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    60日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ 北陽電機

    セーフティレーザスキャナ

    北陽電機
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
    タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • シームレス 北陽電機

    シームレス

    北陽電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    60日以内出荷
  • コネクタ延長ケーブル 北陽電機

    コネクタ延長ケーブル

    北陽電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    UAM-05LP-T301C用コネクタケーブルです。UAM1台に1本必要となります。
  • カバー金具 北陽電機

    カバー金具

    北陽電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    底面又は背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。
  • カバー保護金具 北陽電機

    カバー保護金具

    北陽電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    底面又は背面取付金具と組み合わせて光学窓を保護します。
    仕様カバー金具
  • エルボ 90° 北陽電機

    エルボ 90°

    北陽電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    60日以内出荷
  • エルボ 45° 北陽電機

    エルボ 45°

    北陽電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    60日以内出荷
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • アンプ内臓形光電センサ 北陽電機

    アンプ内臓形光電センサ

    北陽電機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
  • USBケーブル 北陽電機

    USBケーブル

    北陽電機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
  • URM用屋外フード 北陽電機

    URM用屋外フード

    北陽電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    60日以内出荷
  • UGM用 屋外フード 北陽電機

    UGM用 屋外フード

    北陽電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    60日以内出荷
    底面取付金具、または背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。各ケーブルはL型を使用してください。
    仕様カバー金具
  • PGL-180W3用 反射プレート 北陽電機

    PGL-180W3用 反射プレート

    北陽電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    PGL-180W3用の反射プレートです。
    寸法(mm)210×297
  • PGL-180W3用 反射シート 北陽電機

    PGL-180W3用 反射シート

    北陽電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    PGL-180W3用の反射シートです。
    寸法(mm)600×1200
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(3m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)3
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(3m)。USTの電源・入出力に使用します。
    コード長さ(m)3
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)5
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源・入出力に使用します。
    長さ(m)5
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)1
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源・入出力に使用します。
    長さ(m)1
  • KRG用 反射板 北陽電機

    KRG用 反射板

    北陽電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    59日以内出荷
  • I/Oケーブルエリア 北陽電機

    I/Oケーブルエリア

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
    ケーブル長(m)直型:5
  • I/Oケーブル(アングル) 北陽電機

    I/Oケーブル(アングル)

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
    ケーブル長(m)L型:5
  • I/Oケーブル(アングル) 北陽電機

    I/Oケーブル(アングル)

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
    ケーブル長(m)L型:5
  • I/Oケーブル 北陽電機

    I/Oケーブル

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    UGMのI/O1(8pin)の入出力に使用します。
    ケーブル長(m)直型:5
  • Etherケーブル(アングル) 北陽電機

    Etherケーブル(アングル)

    北陽電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
    ケーブル長(m)L型:5
  • Ethernet用コネクタ 北陽電機

    Ethernet用コネクタ

    北陽電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
    Ethernet通信に必要となるコネクタです。本体には付属しておりませんので本体と一緒にご購入お願いいたします。その他のEthernet通信タイプUXMと共通です。
    適合機種UXM-30LX-EW
  • Ethernetケーブル 北陽電機

    Ethernetケーブル

    北陽電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?3m LX/LC共通
    長さ(m)3
  • Ethernetケーブル 北陽電機

    Ethernetケーブル

    北陽電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?5m LX/LC共通
    長さ(m)5
  • Ethernetケーブル 北陽電機

    Ethernetケーブル

    北陽電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    USTの設定や距離測定のデータの出力に使用します。EtherケーブルL?1m LX/LC共通
    長さ(m)1
  • Ethernetケーブル 北陽電機

    Ethernetケーブル

    北陽電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    UGMの設定や距離測定のデータの出力に使用します。
    ケーブル長(m)直型:5
  • Ethernetケーブル 北陽電機

    Ethernetケーブル

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    距離測定データの出力に使用します。
    ケーブル長(m)3
  • Ethernetケーブル 北陽電機

    Ethernetケーブル

    北陽電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    URMシリーズのオプションケーブルです。
    適合機種URMシリーズ
  • DWF用光軸調整器 北陽電機

    DWF用光軸調整器

    北陽電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    DWFシリーズのオプション品です。赤色レーザマーカで光軸調整時に使用します。
    適合機種DWFシリーズ
  • CWF取付ブラケット用ビス 北陽電機

    CWF取付ブラケット用ビス

    北陽電機
    ¥74税込¥81
    1個
    翌々日出荷
    CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
    適合機種CWFシリーズ
  • CWF取付ブラケット左 北陽電機

    CWF取付ブラケット左

    北陽電機
    ¥409税込¥450
    1個
    翌々日出荷
    CWFシリーズのオプション品です。本体にも付属しております。
    適合機種CWFシリーズ

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ