絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC12
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(2)
- AC100(5)
- AC100~230(1)
- AC110(7)
- AC200(3)
- AC220(6)
- AC240(1)
- AC/DC12~24(2)
- AC/DC24(7)
- DC1.5(4)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC12(10)
- DC12~24(11)
- DC24(12)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- YIJIA(4)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(5)
AC110(7)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12
AC/DC24(7)
DC1.5(4)
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(12)
定格電圧(V)をもっと見る

Φ16照光式ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ22ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥679税込¥7471個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ22照光式ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥739税込¥8131個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
Φ16ブザー(赤色・12V)
YIJIA¥729税込¥8021個3日以内出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100