絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12/24
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(1)
  • AC100(4)
  • AC100~230(1)
  • AC100~240(1)
  • AC110(4)
  • AC120(2)
  • AC200(2)
  • AC220(5)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12(1)
  • DC12~24(5)
  • DC12~48(1)
  • DC24(3)
  • DC48(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(3)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC110(4)
AC120(2)
AC200(2)
AC220(5)
DC12/24
DC12~24(5)
DC12~48(1)
DC24(3)
DC48(1)
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から103日以内出荷
種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
ホワイトグレー材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー