絞り込み
定格電圧(V)
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(1)
  • AC100(2)
  • AC100~230(1)
  • AC110(4)
  • AC120(2)
  • AC200(1)
  • AC220(5)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12/24(3)
  • DC12(1)
  • DC12~24(4)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • RS PRO(8)
  • GB[制御機器](6)
  • 東京コーン紙製作所(トップトーン)(4)
  • 日恵製作所(3)
  • フォスター電機(3)
  • VISATON(3)
  • TOA(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • ワンダーピュア(2)
  • MTO(2)
  • 群馬電機(2)
  • 東京サイレン(2)
  • ELPA(1)
  • ノーブランド(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 共立電子産業(1)
消費電力(W)
  • 5未満(6)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(3)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC110(4)
AC120(2)
AC220(5)
AC240(1)
DC12/24(3)
DC12(1)
DC12~24(4)
DC24(2)
DC48(1)
  • 中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
    定格時間連続
  • 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    種別マルチタイプ材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • 電子音警報器 XVS72シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    電子音警報器 XVS72シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
  • 中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アローシリーズ電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    アローシリーズ電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。
    用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140色白高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
  • 片羽根流線型 モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    片羽根流線型 モーターサイレン

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 中型 ホーンスピーカアラームタイプ 電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 ホーンスピーカアラームタイプ 電子音警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • 音声合成警報機 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    音声合成警報機

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • スピーカー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スピーカー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    モーターサイレン

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    6日以内出荷
    塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
  • 小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    定格時間連続
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)色ホワイトグレー定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • 警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 直付けフランジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 直付けフランジ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 ST25用取付アングル アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 電子音警報器 ST25用取付アングル

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー