絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(1)
- AC100(2)
- AC100~230(1)
- AC110(4)
- AC120(2)
- AC200(1)
- AC220(5)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC12/24(3)
- DC12(1)
- DC12~24(4)
- DC24(2)
- DC48(1)
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- GB[制御機器](6)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(4)
- フォスター電機(3)
- VISATON(3)
- TOA(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- MTO(2)
- 群馬電機(2)
- 東京サイレン(2)
- ELPA(1)
- ノーブランド(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日恵製作所(1)
- 共立電子産業(1)
- スター精密(1)
- Seeed Studio(1)
- 興和(1)
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(1)
- 100~200未満(1)
- 300~400未満(1)
色
イエロー(1)
グレー(5)
ブラック(1)
ホワイト(4)
レッド(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC110(4)
AC120(2)
AC220(5)
AC240(1)
DC12/24(3)
DC12(1)
DC12~24(4)
DC24(2)
DC48(1)

中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から103日以内出荷種別マルチタイプ材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。定格時間連続
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
電子音警報器 XVS72シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から6日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ質量(kg)0.2消費電力(W)AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3定格電圧(V)AC12/DC12/AC24/DC24定格出力(W)0.2定格時間連続音圧レベル(dB)最大90(1m前方)音色16音色
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
アローシリーズ電子音警報器
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵10音色の内、1音色をスイッチで選択し制御できるシングルタイプです。あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストです。音量は蓋を外すことなく背面のツマミで0~102dBまで無段階の調整が可能です。用途機械接地用。異常報知、注意喚起に。フォークリフト接近警報。高所作業車、電設作業車のアウトリガー張り出し警報。クレーン旋回警報。印刷機のトラブル警報、稼働警報、呼び出し警報。トラスコ品番856-8097材質ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)幅(mm)140色白高さ(mm)114奥行(mm)223消費電力(W)8定格電圧(V)AC110/220音圧レベル(dB)最大102(at1m)RoHS指令(10物質対応)対応音色10音
モーターサイレン
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
小型大音量タイプ 電子音警報器 XVS10シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷から72日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。定格時間連続
薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷から92日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷から102日以内出荷コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)色ホワイトグレー定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品