60件中 4160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • ドームツィーター フォスター電機

    ドームツィーター

    フォスター電機
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー(メタル) GB[制御機器]

    スピーカー(メタル)

    GB[制御機器]
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    長方形のスピーカー。
    材質メタル寸法(mm)約20×40定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 8Ω 1W GB[制御機器]

    スピーカー 8Ω 1W

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
    仕様次元/1W質量(g)2周波数(Hz)800±20%( at 1.0V )定格1W入力インピーダンス(Ω)8外径(mm)20
  • スピーカー(プラスチック) GB[制御機器]

    スピーカー(プラスチック)

    GB[制御機器]
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)約40×20定格入力(W)2インピーダンス(Ω)8
  • スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機

    スピーカーEN15やかんすぴ用

    フォスター電機
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
    付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
  • スピーカー 40mm 0.3W 8Ω 東京コーン紙製作所(トップトーン)

    スピーカー 40mm 0.3W 8Ω

    東京コーン紙製作所(トップトーン)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)11周波数(Hz)最低共振:500周波数特性F0~20000Hzインピーダンス音圧レベル(dB)81最大入力(W)0.5定格入力(W)0.3径(mm)40
  • ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリック

    ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

    シュナイダーエレクトリック
    35,980税込39,578
    1個
    12日以内出荷
    耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。ネジ類はステンレス製です。車載、建設機械用としてもご利用いただけます。このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
    材質ASA樹脂(クリーム)質量(kg)3.2入力インピーダンス10~15V音圧レベル(dB)出力:106(1W・1m)許容入力(W)35
  • ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151 シュナイダーエレクトリック

    ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    ホーンスピーカー。アンプからの距離がかなり離れている、あるいはスピーカーを数多く使用する場合、ハイ。インピーダンス配線が簡単に行なえる、マッチングトランス内蔵スピーカー。保護特性:IP65
    材質ASA樹脂(シルバーグレー)質量(kg)1.3音圧レベル(dB)出力:105(1W・1m)許容入力(W)5入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    電子音警報器 スピーカ(コーン型)
    種類コーンスピーカー入力インピーダンス(Ω)8許容入力(W)5
  • ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー シュナイダーエレクトリック

    ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C5504)
    材質アルミ合金(グレー)
  • 片羽根式 モーターサイレン シュナイダーエレクトリック

    片羽根式 モーターサイレン

    シュナイダーエレクトリック
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。
    用途時報・警報・信号用質量(kg)2.4羽根形状片羽根定格時間5min音圧レベル(dB)(1m)117
  • アンプ付スピーカー BN396 シュナイダーエレクトリック

    アンプ付スピーカー BN396

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音。内線呼出が行えます。壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
    質量(kg)1.3種類アンプ付スピーカー定格電圧(V)AC100定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力600Ω22dBV(平衡)
  • MTO DC12V センサーホーン(24時間センサー) DCC008-W MTO

    MTO DC12V センサーホーン(24時間センサー) DCC008-W

    MTO
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    人感センサーとホーンで防犯!。24時間センサー付き
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m24時間人感センサーワニ口クリップブラック
  • MTO DC12V センサーホーン(夜間センサー) DCC008-K MTO

    MTO DC12V センサーホーン(夜間センサー) DCC008-K

    MTO
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    人感センサーとホーンで防犯!。夜間センサー付き
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプター 接続コード 3m夜間人感センサーワニ口クリップブラック
  • e-CON付ボイスプレイヤー SUS(エスユーエス)

    e-CON付ボイスプレイヤー

    SUS(エスユーエス)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷
    4パターンの音声データ(MP3)を再生する事ができます。 BSV-24N-D(パトライト)
    型式IB-MCT001ケーブル長(m)2メーカー因幡電機産業
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • 8cmユニット用スピーカーガード 共立電子産業

    8cmユニット用スピーカーガード

    共立電子産業
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    5日以内出荷
    外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
    付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118外径(Φmm)90
  • マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から102日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS)ホワイトグレー定格出力(W)2定格時間連続音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
  • 警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    警報器

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー