30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性2ノッチ手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

仕様Φ22 セレクタスイッチ 産業用スタンダードタイプ 銀接点10A IP65 保護構造IP65 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 動作方式各位置停止 取付穴径(Φmm)25 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成4a
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

コンタクトブロックの付け外しが可能で3段接続も可能です。優れた耐久性及び耐アーク性を実現しました。 作業によって使い分けできるようにツマミの色を赤・白の2色揃えました。
取付穴寸法(mm)25
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)



取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成4b
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成3a-1b
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2b
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a-2b
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成1a-1b
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)