絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 11.2(1)
  • 12(1)
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
  • IDEC(和泉電気)(286)
  • 富士電機(54)
  • omron(オムロン)(41)
  • マルヤス電業(33)
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東京測定器材(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • TRUSCO(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • GB[制御機器](2)
  • FUNCTION(2)
  • RS PRO(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ネジ取付形 超小型キーロックスイッチ SKシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL端子形状はんだ耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上取付寸法(mm)12×11.2耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)製品形状Φ12ねじ取付け接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上回路単極双投電流容量3A 125VACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) はんだ端子形:単極双投 45度ステップ 打接点摺動接触方式 接触部の高い防塵性能 はんだ付け作業が容易 EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】13.2(キー差込状態突出部)極数単極使用温度範囲(℃)-25~70外形寸法(mm)30×14Dia(キー、端子除く)シリーズSK端子形状はんだ端子取付穴【パネル】M12P1接点仕様形名SK-13DAS1取得規格UL【形名】SK-13DAS1UL機能動作ON-OFF-ON 45度ステップパネル取付方式ねじ取付け電流容量3A 125V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • キーロックスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キーロックスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    64税込70
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
  • Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    169税込186
    1個
    10日以内出荷
    非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) 2.0MMピッチ端子形(金メッキ) はぎれの良い操作感覚 フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止 高い接触信頼性 EU-RoHS指令対応
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等切換方式ショーティング使用温度範囲(℃)-15~60シリーズSS端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ機能動作ON-ON電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
    基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部)使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】14.8(キー差込状態突出部)使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK機能動作ON-ON-ON 45度ステップ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    849税込934
    1個
    10日以内出荷
    Φ9 全モールド形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) 高静電耐圧を実現 丸洗い洗浄可能 高い接触信頼性 フラックスの浸入をシャットアウト 省スペース設計 摺動接触方式採用 軽快な操作感 浮き上がり防止構造 EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等寸法(mm)【操作部】18(キー差込状態突出部)極数1回路使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSK操作部形状モールドキー電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Lタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Mタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ