17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
659 税込725
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状標準トグル 接点材質AgZnO系合金 操作部形状トグルタイプ 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
769 税込846
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保護構造IP67 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命- 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A)15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
839 税込923
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状はんだ 使用温度範囲(℃)-10~70 付属品丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ 使用温度範囲(℃)-10~70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 機械的寿命5万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命10万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状ねじ 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数2 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ
RoHS
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

エスコ品番EA940DH-244 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.38MB) パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-225 極数2極単投 端子形状ねじ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

エスコ品番EA940DH-214 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.27MB) パネルカット寸法(mm)12.2 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ ETシリーズ
ET小形トグルスイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。 RoHS対応品
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個 耐電圧AC1500V 1分間 表面処理(ロックナット×1個)ニッケルメッキ、(ロックナット×1個・ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 取付ネジ径M12×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エスコ品番EA940DH-204 極数2極単投 端子形状ハンダ端子 接触抵抗(mΩ)10以下 スイッチ特性ON-OFF 関連資料仕様(0.16MB) パネルカット寸法(mm)12.5 接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷