絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • 富士電機(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
  • ELMA(12)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
  • BULGIN(4)
  • RS PRO(4)
  • Aratas(旧:omron)(4)
  • LORLIN(3)
  • NOVA(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • GRAYHILL(2)
  • SPARKFUN(2)
  • Alps Electric(2)
  • GB[制御機器](2)
  • 神保電器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小形ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    超小形ロータリースイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm接点数10定格電圧(V)125角度(°)36回路数1アズワン品番68-2021-12コンタクト定格電流(A)0.5
  • キースイッチ MRKシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    キースイッチ MRKシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
    仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間角度(°)90回路数1アズワン品番67-0442-62
ロータリスイッチ