絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- モノタロウ(19)
- IDEC(和泉電気)(1,338)
- マルヤス電業(1,099)
- RS PRO(697)
- SIEMENS(685)
- シュナイダーエレクトリック(463)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(381)
- 富士電機(362)
- パトライト(PATLITE)(255)
- omron(オムロン)(248)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- Qlight(201)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(175)
- APEM(171)
- BULGIN(118)
- 日恵製作所(114)
- ミヤマ電器(107)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- ブランドをもっと見る
特価

表面実装用押しボタンスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥799税込¥8791個11日以内出荷仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-14
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-20
押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-18
押しボタンスイッチキャップ角9.5 白
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-16
押しボタンスイッチキャップ9Φ 白
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-15
押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥95税込¥1051個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:径Φ7.5×高さ3.3mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-19
押しボタンスイッチ15Φボタン 赤
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-17
スタンダード押しボタンスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-04
超小形ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm接点数10定格電圧(V)125角度(°)36回路数1アズワン品番68-2021-12コンタクト定格電流(A)0.5
小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥219税込¥2411個欠品中仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:タブ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:ON-OFF●操作部形状:凹形(曲面)●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):6/4A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:21mm●幅:15mm●厚さ:23.9mmアズワン品番68-2021-13
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:7.5角●概要3:色:シルバーアズワン品番67-0443-02
キースイッチ MRKシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,098税込¥2,3081個11日以内出荷端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間角度(°)90回路数1アズワン品番67-0442-62
極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥649税込¥7141個11日以内出荷仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:黒●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子●定格:DC28V Max●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-57
小形トグルスイッチ ETシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥649~税込¥714~1個11日以内出荷本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●セット構成:スイッチ本体【8HD1011-Z】●操作部形状 レバー【140000050559】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-6A(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:赤●実装:備考:操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-22
押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:青アズワン品番67-0443-08
ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,198税込¥1,3181個欠品中本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-18
小形ロッカースイッチボタン 黒
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒アズワン品番67-0442-99
照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ7.5●概要3:照光タイプ●概要4:色:黄透明アズワン品番67-0443-14
押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:黒アズワン品番67-0443-11
押しボタンスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤アズワン品番67-0442-97
ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
ロッキングトグルスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)極数3極使用温度範囲(℃)-30~85定格125V-6A端子形状はんだ端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングトグルスイッチ特性ON-ONアズワン品番67-0442-16メッキ銀耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:照光タイプ●概要4:色:赤透明アズワン品番67-0443-10
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥639税込¥7031個11日以内出荷本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35
超小型押しボタンスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-29
スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-27
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリーアズワン品番67-0443-06