絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • モノタロウ(16)
  • IDEC(和泉電気)(1,039)
  • マルヤス電業(948)
  • SIEMENS(573)
  • RS PRO(440)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(366)
  • シュナイダーエレクトリック(358)
  • 富士電機(326)
  • omron(オムロン)(226)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
  • オジデン(大阪自動電機)(183)
  • エスコ(130)
  • APEM(122)
  • ミヤマ電器(106)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • タカハ機工(60)
  • Aratas(旧:omron)(57)
  • 国際電業(50)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形トグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    小形トグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
  • 表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    表面実装用押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    799税込879
    1個
    11日以内出荷
    仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-14
  • 非洗浄タイプ超小型プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    非洗浄タイプ超小型プッシュスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    489税込538
    1個
    11日以内出荷
  • 照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-20
  • 押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-18
  • 押しボタンスイッチキャップ角9.5 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチキャップ角9.5 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-16
  • 押しボタンスイッチキャップ9Φ 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチキャップ9Φ 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-15
  • 押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ7.5Φボタン 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    95税込105
    1個
    欠品中
    仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:径Φ7.5×高さ3.3mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-19
  • 押しボタンスイッチ15Φボタン 赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ15Φボタン 赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-17
  • スタンダード押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダード押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-04
  • 超小形ロータリースイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    超小形ロータリースイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm接点数10定格電圧(V)125角度(°)36回路数1アズワン品番68-2021-12コンタクト定格電流(A)0.5
  • 小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    219税込241
    1個
    欠品中
    仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:タブ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:ON-OFF●操作部形状:凹形(曲面)●定格電圧(AC):125/250V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):6/4A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:21mm●幅:15mm●厚さ:23.9mmアズワン品番68-2021-13
  • 照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:7.5角●概要3:色:シルバーアズワン品番67-0443-02
  • 押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
  • トグルスイッチキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トグルスイッチキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8A・8GA・8F・BT●概要2:色:白アズワン品番67-0442-88
  • キースイッチ MRKシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    キースイッチ MRKシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,098税込2,308
    1個
    11日以内出荷
    端子はインチピッチ配列で、プリント板に直接取り付けができます。接触部はセルフクリーニング、ツイン接触機構を持ち、さらに金メッキを施し、接触の信頼性を向上させてあります。節度機構は、スチールボール採用により軽快な操作性を実現しました。接触部はプリント板を使用して、端子からの熱を遮断し耐熱性を向上させました。
    仕様●回路数:単極●スイッチ特性:ON-ON●ステップ角度:90°●端子形状:ライトアングル●定格:04.VA以下(DC20V以下)●初期接触抵抗:200mΩ以下(AC200μV-0.5mA)●耐電圧:AC250V-1分間角度(°)90回路数1アズワン品番67-0442-62
  • 極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    649税込714
    1個
    11日以内出荷
    仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:黒●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子●定格:DC28V Max●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-57
  • 小形トグルスイッチ ETシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    小形トグルスイッチ ETシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです。※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
  • スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    649税込714
    1個
    11日以内出荷
    本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
  • レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    レバー・ロッカースイッチ 単極 8Hシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●セット構成:スイッチ本体【8HD1011-Z】●操作部形状 レバー【140000050559】●操作部表示:無●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-6A(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:赤●実装:備考:操作部【140000050559】 色【赤】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-22
  • トグルスイッチ防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トグルスイッチ防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:防水キャップ●概要1:適用機種:8A●概要2:六角対辺:11mmアズワン品番67-0442-95
  • トグルスイッチロッキングリング ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トグルスイッチロッキングリング

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:ロッキングリング●概要1:表面処理:亜鉛メッキ、三価クロメート処理アズワン品番67-0443-16
  • 押しボタンスイッチ角7.5ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ角7.5ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:青アズワン品番67-0443-08
  • ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(スタンダードレバー)。
    仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・スタンダード●極数:単極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-18
  • 小形ロッカースイッチボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    小形ロッカースイッチボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒アズワン品番67-0442-99
  • 押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
  • 押しボタンスイッチ取付枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ取付枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白アズワン品番67-0442-85
  • 照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ7.5●概要3:照光タイプ●概要4:色:黄透明アズワン品番67-0443-14
  • 押しボタンスイッチ ロックナット ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ ロックナット

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:ロックナット●概要1:表面処理:ニッケルメッキアズワン品番67-0443-15
  • 押しボタンスイッチ角7.5ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ角7.5ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:黒アズワン品番67-0443-11
  • 押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤アズワン品番67-0442-97
  • ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ウォシャブルタイプ超小型トグルスイッチ 8Gシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    本体幅13mm、防水構造で丸洗い可能な基板取り付け形(ショートレバー)。
    仕様●操作部形状:ウォッシャブルタイプ超小型・ショート●極数:単極●スイッチ特性:ON-OFF-ON●端子部形状:RA端子●定格:実装:接触抵抗:10mΩ(max)●耐電圧:AC1000V(1分間)●絶縁抵抗:1000MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:50000回●レバー倒れ角度:24°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:アズワン品番67-0442-17
  • ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ロッキングトグルスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    幅13mm小型パネル取り付け形の定番(ロック付きレバー)
    極数3極使用温度範囲(℃)-30~85定格125V-6A端子形状はんだ端子保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)初期:最小1000(DC500V)接点材質黄銅+銀または銅+銀、黄銅+銀、銅+銀機械的開閉耐久性50000回電気的開閉耐久性50000回レバー倒れ角度(°)26±6操作部形状ロッキングトグルスイッチ特性ON-ONアズワン品番67-0442-16メッキ耐電圧(V/min)初期:AC1500最大接触抵抗(mΩ)初期:10(DC2~4V 1A)
  • 照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:照光タイプ●概要4:色:赤透明アズワン品番67-0443-10
  • スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    639税込703
    1個
    11日以内出荷
    本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
    仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35
  • 押しボタンスイッチ取付枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ取付枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレーアズワン品番67-0442-82
  • 超小型押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    超小型押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-29
  • スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    スタンダードレバー・ロッカースイッチ 単極双投 ON-ON PC端子+付属操作部 レバー/黒/140000050625

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●セット構成:'スイッチ本体【ALE1D-2M4-10-Z】●操作部形状 レバー【140000050625】●操作部表示:無●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:PC端子●定格:AC/DC48V-50mA(MAX)●本体部カラー:操作部カラー:黒●実装:備考:操作部【140000050625】 色【黒】のセットです。●その他の操作部・色をご希望の場合は下記の表をご確認いただき、ご注文時に備考欄にてお知らせください。●取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-27
  • 照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリーアズワン品番67-0443-06
  • 押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    内容カラーボタン

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ