「アクチュエータの種類」から絞り込む

スプリング短押ボタン形(7)

スプリング細押ボタン形(4)

パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(7)

パネル取りつけ押ボタン形(6)

ヒンジ・アール・レバー形(10)

ヒンジ・レバー形(19)

ヒンジ・ローラ・レバー形(18)

ピン押ボタン形(34)

逆動作ヒンジ・レバー形(3)

逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(3)
アクチュエータの種類をもっと見る
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
許容操作速度1~500mm/s
接点仕様クロスバ
接触形式1c(双投形)
動作位置OP(mm)5.5±0.3
動作後の動き(OT)最小0.25mm
応差の動き(MD)最大0.12mm
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30
接点間隔(mm)0.25
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
質量(g)約30~50
保護構造IP00
接点構成2c(双極双投形)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)
機械的耐久性100万回以上
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20
材質(接点)銀合金
使用周囲湿度(%RH)35~85以下
振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)
接点間隔(mm)0.5
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。
種類マイクロスイッチ
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値
使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60
接点間隔(mm)0.5(標準値)
こんなお得な商品も!

マイクロスイッチ
モノタロウ
¥699
税込¥769
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です)
マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能
保護構造IEC IP40
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時
使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。形VALシリーズは、比較的ひん度の少ない回転カムや滑動でマイクロスイッチを操作する場合に適しています。形VAMシリーズは、逆動作になっており耐振、耐衝撃性にすぐれています。動作後の動き(OT)が大きいため、工作機械の自動制御やドア・スイッチなどに使用できます。形VAVシリーズは、動作に必要な力(OF)の小さいことを要求されるところに使用できます。
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性500万回以上(60回/min)
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40
質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)
接点構成1a(単極単投-常開形)
耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性300万回以上(30回/min)
接点容量(定格)DC10W(最大)
許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性100万回以上(30回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(20回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
奥行2.7mmの薄形スナップアクションスイッチ。極超小形にもかかわらず、スナップ・アクション機構をもち、電気的特性が良好。厳しいスペース効率が要求され、かつ、高信頼性が求められる用途に使用可能。
超低荷重動作ながら高信頼性を実現した小形基本スイッチ。ツインクロスバ接点を採用し、すぐれた接触信頼性を実現。独自の内部機構により、超低荷重動作でも高い接点接触力を確保。軽い物体の検出などの用途に使用可能。
極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
接点仕様クロスバ
許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30
材質(接点)金合金
接点間隔(mm)0.5
一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20
接点仕様リベット
定格通電電流(A)10
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20
材質(接点)銀
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)
接点間隔(mm)1
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63
保護構造IP00
接点構成1c(単極双投形)
耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電流(A)10
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
機械的耐久性100万回以上
許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20
接点間隔(mm)0.9
圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献。圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
カバーM3ねじ取りつけ
保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm
機械的耐久性50万回以上(30回/min)
電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min)
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)120
使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて)
振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
保護構造IP00
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別ねじ締め端子(M3.5)
保護等級IP00
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性10万回以上
許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)
電気的耐久性5万回以上
感電保護クラスClassⅠ
突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大500
許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20
材質(接点)白金
接点間隔(mm)0.5
極超小形にもかかわらず、7Aの高容量開閉が可能。極超小形にもかかわらず、高容量開閉(7A AC250V)が可能なスナップアクション・スイッチ。制御用スイッチとして厳しいスペース効率が要求される用途に使用可能。
保護構造IP40
接点構成1c (単極双投形)
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別はんだづけ端子
保護等級IEC IP40
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)
電気的耐久性5万回以上(20回/min)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大200( ピン押ボタン形の場合)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:30
材質(接点)銀合金+金メッキ
接点間隔(mm)0.35
保護構造IEC IP67
材質(ケース)ゴム
材質(コンタクト)銀メッキ
定格抵抗負荷電流(A)0.1
動作温度範囲(℃)-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
仕様マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンと同軸でない機械的な運動を伝達するときなどに使用すると便利な補助金具です。
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。