絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 6.4(4)
  • 6.5(4)
  • 12.3(1)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 13.6(1)
動作方式
  • オルタネイト(6)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(17)
ボタン形状
  • (15)
  • (5)
種類
  • 照光式(3)
  • 関連商品(1)
  • 非照光式(12)
接点構成
  • 1a(2)
  • 1a1b(1)
  • その他(3)
ボタン色
  • ボタン色
  • ボタン色-(18)
  • ボタン色その他(4)
  • ボタン色(100)
  • ボタン色(210)
  • ボタン色(254)
  • ボタン色(311)
  • ボタン色透明(7)
  • ボタン色(31)
  • ボタン色(183)
  • ボタン色(231)
  • ボタン色(278)
照光色
  • 照光色その他(2)
その他
端子形状
  • PC端子(8)
  • R/A端子(1)
  • その他(1)
  • はんだ端子(10)
  • ネジ端子(1)
PC端子・R/A端子・その他・はんだ端子・ネジ端子
保護等級
  • IP40(1)
  • IP65(1)
  • IP67(1)
IP40・IP65・IP67
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • APEM(1)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・富士電機・ミヤマ電器・APEM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)ISシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様防水形保護構造(パネル前面)IP67ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形取付穴径(Φmm)13(13.6)回路構成1a(NO)
押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85耐電圧(V)初期:AC1000 1分間付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
IAシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IAシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面
照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間
押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Pシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。 なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄RoHS指令(10物質対応)対応
小型押しボタン A3A omron(オムロン)小型押しボタン A3Aomron(オムロン)
439税込483
1個
48日以内出荷から92日以内出荷
仕様都度納期確認
スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)定格AC125V・6A/250V・3A付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法A(Φmm)10寸法B(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST ミヤマ電器押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPSTミヤマ電器
659税込725
1個
5日以内出荷
品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CDAPEM
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPDTボタン色グレー動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18535CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
6日以内出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリーボタン形状丸・角絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-10~+70電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間作動力1.47±0.98N
照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
豊富な回路構成。2回路スイッチを、2個組み込んだスイッチで外部配線により豊富な回路構成ができます。 優れた接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を採用しました。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54mmの倍数)です。ICピッチのプリント基板に連続取付けが出来ます。 微小電流用(金メッキ接点タイプ)。周囲環境(硫化ガスなど)が悪い条件で使用する場合、経時変化などの影響により接点表面に接触を妨げる皮膜を形成しやすい難点があります。特にドライサーキットと呼ばれる低レベル領域で使用する場合は金メッキタイプをお選びください。
ストローク(mm)2.5種類照光式使用温度範囲(℃)-25~+75定格(通電定格)DC50V 100mA、(開閉定格)DC5V 100mA・DC0.2mV 1μA接点金メッキボタン形状ボタン色白・黒・赤・グレー動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応バウンシング5ms以下耐電圧(V)AC250 1分間作動力2.45±0.98N
照光式スイッチ DPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ DPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。
種類照光式動作方式モメンタリボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄ボタン形状接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85使用温度範囲(℃)-25~+75電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μAストローク(mm)0.8±0.3極数単極作動力0.93±0.29N
押しボタンスイッチ CFP2シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ CFP2シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
439税込483
1個
7日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色グレーボタン形状端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA極数単極スイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ
押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ極数単極操作部形状スクエアRoHS指令(10物質対応)対応
非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
8日以内出荷
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状端子形状PC端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC500 1分間
押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85スイッチON-(ON)定格DC30V 60mA(抵抗負荷)接点金メッキボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)初期:AC1000 1分間作動力2.94±0.98N
押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
679税込747
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ富士電機
879税込967
1個
23日以内出荷から31日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子フレーム角フレームボタン部寸法(mm)□24
押しボタンスイッチ