絞り込み
ブランド
取付穴径(Φmm)
接点構成
種類
-・その他・照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,458件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
649税込714
1個
当日出荷から35日以内出荷
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュプル形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュプル取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形+平形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターン形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュターンロック取付穴径(Φmm)30
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ 照光押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形 LED)IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)30照光色
Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角突形IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
種類非照光式ボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 特大形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(特大形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角突形IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 平形 (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 記名式 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から49日以内出荷
種類照光式フランジΦ23.8保護構造IP40ボタン形状端子形状はんだ端子/タブ端子照光種別LED、単色全面照光
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯付 LED) Φ22 モメンタリ(平形-平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状角(平形)+角(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP40保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)表示灯の有り無し有り
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16富士電機
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16富士電機
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65/IP65F耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+70電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Yシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1パック(5個)
欠品中
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。 RoHS対応品
付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング極数単極双投定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
30Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業30Φ 平形スイッチ オルタネイトマルヤス電業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
22Φ プッシュロック形スイッチ マルヤス電業22Φ プッシュロック形スイッチマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)端子形状ねじ端子保護構造IP65防油形形状プッシュロックきのこ形(金属リング)材質(リング)金属耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間温度上昇40K以下使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1RoHS指令(10物質対応)対応
22Φ 突形スイッチ マルヤス電業22Φ 突形スイッチマルヤス電業
539税込593
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状突形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形富士電機
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子ボタン部寸法(mm)18×24
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)
翌々日出荷
材質アクリル樹脂乳白色品名記名板最大彫刻深さ(mm)0.5
フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(5個)
翌々日出荷から81日以内出荷
材質ポリアリレート樹脂品名ボタン主な用途オルタネイト形押ボタンスイッチ用
角コマンドスイッチ AG28・DG28 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG28・DG28 照光押しボタンスイッチ富士電機
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム使用電圧(V)AC/DC24光源LEDボタン部寸法(mm)□24
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
71税込78
1個
当日出荷から51日以内出荷
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ富士電機
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)25.5照光色
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
小型プッシュスイッチ Adafruit小型プッシュスイッチAdafruit
989税込1,088
1個
5日以内出荷
押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
Φ16長方形スイッチカバー YIJIAΦ16長方形スイッチカバーYIJIA
219税込241
1個
5日以内出荷
誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの長方形のボタンに使用できます
形状長方形穴径Φ16
Φ16正方形スイッチカバー YIJIAΦ16正方形スイッチカバーYIJIA
219税込241
1個
5日以内出荷
誤操作防止用に YJ-LA16シリーズやYJ-F16シリーズの丸形・正方形のボタンに使用できます
形状正方形穴径Φ16
押しボタンスイッチ