絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 6.2(1)
  • 6.4(3)
  • 6.5(4)
  • 17.4(1)
動作方式
  • その他(2)
  • オルタネイト(3)
  • モーメンタリ(25)
ボタン形状
  • その他(2)
  • (15)
  • (7)
種類
  • 照光式(4)
  • 関連商品(5)
  • 非照光式(17)
接点構成
  • その他(1)
ボタン色
  • ボタン色-(1)
  • ボタン色その他(4)
  • ボタン色(7)
  • ボタン色(8)
  • ボタン色(14)
  • ボタン色(9)
  • ボタン色(13)
  • ボタン色(10)
  • ボタン色(10)
  • ボタン色(13)
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・青・黄・黒
照光色
  • 照光色(3)
  • 照光色(2)
  • 照光色(3)
緑・赤・黄
端子形状
  • PC端子
  • R/A端子(1)
  • V/M端子(2)
  • その他(46)
  • はんだ端子(356)
  • タブ端子(193)
  • ネジ端子(302)
  • ブラケットマウント形(4)
  • プリント基板用端子(151)
保護等級
  • IP40(1)
  • IP65(1)
IP40・IP65
ブランド
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
  • HIGHLY(5)
  • GB[制御機器](3)
  • omron(オムロン)(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • APEM(1)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・HIGHLY・GB[制御機器]・omron(オムロン)・ミヤマ電器・APEM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から7日以内出荷
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ EシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷
小型・高品質で経済的スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
照光式押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ UBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性1.9±0.95絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95LED超高輝度LED(輝度レベル1)色(本体)回路単極双投回路構成単極
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
押ボタンスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)動作方式モメンタリ照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
照光式押ボタンスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式動作方式モメンタリボタン形状端子形状PC端子機能動作OFF-<ON>使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内耐電圧AC250絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投照光種別照光式RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ  8R-Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85耐電圧(V)初期:AC1000 1分間付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ Dシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ DシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
微小電流専用のPC基板(2.54mm×n)専用スイッチ。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 端子間ピッチは、2.54mm(1/10インチ)の倍数である5.08mmの端子間ピッチです。 切換機構はマイクロスイッチ機構を採用し、心地よい切換え感でクリックアクションがあります。 マイクロスイッチ機構により、軽快な操作感が得られます。 端子は、Φ0.8の丸ピン端子ですので、プリント基板に入りやすく、作業工程の改善に役立ちます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類非照光式動作方式モメンタリボタン色青・黒・緑・赤・黄・白(別売り)ボタン形状丸(別売り)機能動作ON-使用温度範囲(℃)-10~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性200000回以上電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)付属品六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)別売付属品取付リング(AT-507)、丸ナット(AT-501)、操作部ボタン(AT-443、AT-442)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、"8"シリーズ押ボタンスイッチの基本形で、モーメンタリー、オルタネー卜の両タイプがあります。 ボタンはΦ8、Φ10 、Φ15の3種類があり、色はそれぞれ8色用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ M2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ M2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
379税込417
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。マイクロスイッチ機構採用。繊維強化のポリアミドのケース。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状機能動作ON-<ON>使用温度範囲(℃)-30~85耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性200000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1パック(5個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)定格AC125V・6A/250V・3A付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法A(Φmm)10寸法B(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
照光スイッチ モーメンタリー 青 HIGHLY照光スイッチ モーメンタリー 青HIGHLY
459税込505
1個
5日以内出荷
本体部/シルバー極数2極双投照光方式LEDLED色操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)
押しボタンスイッチ ミヤマ電器押しボタンスイッチミヤマ電器
219税込241
1個
5日以内出荷
定格AC125V/DC30V-1.0A端子形状PC端子操作部形状円形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
押しボタンスイッチ APEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。 UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ洗浄プッシュタイプスイッチON-(ON)操作部形状スタンダード作動力0.78~2.94NRoHS指令(10物質対応)対応
UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
579税込637
1個
当日出荷から32日以内出荷
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
押ボタンスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
照光スイッチ オルタネイト 青 HIGHLY照光スイッチ オルタネイト 青HIGHLY
459税込505
1個
5日以内出荷
極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
照光スイッチ オルタネイト 緑 HIGHLY照光スイッチ オルタネイト 緑HIGHLY
439税込483
1個
5日以内出荷
極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
照光スイッチ オルタネイト 赤 HIGHLY照光スイッチ オルタネイト 赤HIGHLY
439税込483
1個
5日以内出荷
極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1ALED色操作部形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-ON
照光スイッチ モーメンタリー 緑 HIGHLY照光スイッチ モーメンタリー 緑HIGHLY
439税込483
1個
5日以内出荷
2回路C接点(ON)-(ON)、跳ね返り(モーメンタリ)のスイッチです。
本体部/シルバー極数2極双投照光方式LED定格30V-0.1A端子形状PC表示操作部/無LED色操作部形状丸型操作部色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1動作機能OFF-(ON)
防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤) GB[制御機器]防水型押しボタンスイッチ(照光式:赤)GB[制御機器]
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
高い防塵及び防水機能 IP-65で保護されております。
備考モーメンタリ、照光式、発光色:赤、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑) GB[制御機器]防水型押しボタンスイッチ(照光式:緑)GB[制御機器]
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
備考モーメンタリ、照光式、12Vで点灯極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無発光色保護等級IP65操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
防水型押しボタンスイッチ GB[制御機器]防水型押しボタンスイッチGB[制御機器]
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
IP65(粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐える)の防水性を持つ押しボタンスイッチ。
備考モーメンタリ、保護方式:IP65極数単極単投定格AC250V-5A端子形状PC表示操作部/無操作部形状円型操作部色シルバー色(本体)シルバー動作機能OFF-(ON)
超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形押しボタンスイッチ OFF-(ON)PC端子ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
509税込560
1個
5日以内出荷
アミューズメント用遊戯具の操作ボタン 各種信号入力用操作ボタンとして最適!
備考スナップイン取付方式極数単極定格1VA Max(DC48V-50mA Max.)端子形状PC端子(日圧ZHR-2)操作部形状丸型操作部色RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示無
全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080 APEMAPEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080APEM
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
照光式スイッチ LPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ LPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,098税込1,208
1個
欠品中
短胴構造。胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。 明るく均一な照光面。照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。 取付方式は2種類。取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。 スイッチ部にスナップアクション機構。スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。 UL. CSA認定品。全品種UL, CSA認定品です。(但し、表示灯は除く。)
ストローク(mm)(フルストローク)2.3、(ロックストローク)1.5種類照光式使用温度範囲(℃)-15~+60フランジフランジなしボタン形状端子形状PC端子プレート(スイッチ)12×12絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~+70バウンシング10ms以下耐電圧(V)AC1500 1分間
押しボタンスイッチ FPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ FPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μAスイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ CFP2シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ CFP2シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
439税込483
1個
7日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。 端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。 操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。 接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。 金メッキ接点
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色グレーボタン形状端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回耐電圧(V)AC250 1分間定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA極数単極スイッチON-(ON)操作部形状スタンダード機械的寿命30000回作動力1.47±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状取付穴径(Φmm)2.5絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ
押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
499税込549
1個
7日以内出荷から92日以内出荷
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶ボタン形状端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回耐電圧(V)AC500 1分間定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAタイプ非洗浄プッシュ極数単極操作部形状スクエアRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
388税込427
1個
欠品中
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式ボタン色端子形状PC端子使用温度範囲(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上耐電圧AC250電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接点材質回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ G3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ G3シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
319税込351
1個
6日以内出荷
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC500電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)操作部形状基本レバー適合P・H・B形包装形態トレイRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3D omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8) A3Domron(オムロン)
669税込736
1個
62日以内出荷から79日以内出荷
超小形押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
599税込659
1個
6日以内出荷
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品スイッチON-(ON)定格0.4VA AC、DC最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダード電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.78~2.94N
非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)非洗浄タイプ超小形プッシュスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
449税込494
1個
8日以内出荷
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
種類非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μAボタン形状端子形状PC端子ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)取付穴径(Φmm)2.5接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回耐電圧(V)AC500 1分間
押ボタンスイッチ GB2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ GB2シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
159税込175
1個
52日以内出荷
薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND) 外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器適合操作ボタン(AT-4137)種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状端子形状PC端子耐電圧AC500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ APシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ APシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
679税込747
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
用途微小電流用使用温度範囲(℃)-20~85動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~85端子ピッチ(mm)2.54電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
押しボタンスイッチ