絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
IDEC(和泉電気)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・富士電機・omron(オムロン)・RS PRO・エスコ・マルヤス電業・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ミヤマ電器・Aratas(旧:omron)・YIJIA・サンミューロン・三和電子・OTTO CONTROLS・シュナイダーエレクトリック・GB[制御機器]・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・HIGHLY・Dailywell Electronics・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(17件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
  • 押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ LP01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
    種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
  • 小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小形押ボタンスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
    種類非照光式ボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ押ボタンスイッチ 大形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    769税込846特価
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
    種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
  • 押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ

    富士電機
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
  • 押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
    種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)

    富士電機(11件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    778税込856
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • 押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-412 / -430 /-431

    ミヤマ電器(31件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリ極数2絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形

    IDEC(和泉電気)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 非常停止用押ボタンスイッチ omron(オムロン)

    非常停止用押ボタンスイッチ

    omron(オムロン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    保護構造IP65耐油形動作方式ターンリセット
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16照光種別LED
  • 超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)

    超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
    保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
  • Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
  • 押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用コントロールボックス

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 押ボタンスイッチ DS-193/DS-194 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ DS-193/DS-194

    ミヤマ電器(12件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類非照光式端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)回路SPST(2P)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
押しボタンスイッチ