絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 6.4(4)
  • 6.5(6)
  • 10(2)
  • 10.2(2)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 16(21)
  • 16.2(5)
  • 18(11)
  • 18.2(11)
  • 22(49)
  • 22.2(10)
  • 22.3(43)
  • 25(5)
  • 25.3(9)
  • 25.5(28)
  • 30(32)
  • 30.5(26)
  • -(2)
動作方式
  • その他(20)
  • オルタネイト(159)
  • プッシュプル(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(27)
  • モーメンタリ(240)
ボタン形状
  • その他(21)
  • キノコ(116)
  • (164)
  • 長角(80)
種類
  • その他(19)
  • 照光式(117)
  • 関連商品(21)
  • 非照光式(148)
接点構成
  • 1a(146)
  • 1a1b(166)
  • 1a2b(27)
  • 1a3b(20)
  • 1b(132)
  • 1c(56)
  • 2a(96)
  • 2a1b(24)
  • 2a2a(2)
  • 2a2b(91)
  • 2b(91)
  • 2c(55)
  • 3a(34)
  • 3a1b(20)
  • 3a3b(2)
  • 3b(30)
  • 3c(23)
  • 4a(32)
  • 4b(32)
  • その他(53)
ボタン色
  • ボタン色-(3)
  • ボタン色その他(2)
  • ボタン色(43)
  • ボタン色(15)
  • ボタン色(103)
  • ボタン色(124)
  • ボタン色(144)
  • ボタン色透明(3)
  • ボタン色(4)
  • ボタン色(97)
  • ボタン色(113)
  • ボタン色(133)
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
照光色
  • 照光色その他(5)
  • 照光色(103)
  • 照光色(97)
  • 照光色(123)
  • 照光色(130)
  • 照光色(96)
  • 照光色(105)
  • 照光色(7)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
  • PC端子(15)
  • その他(13)
  • はんだ端子(95)
  • タブ端子(57)
  • ネジ端子(189)
  • ブラケットマウント形(4)
  • プリント基板用端子(39)
PC端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
  • IP00(1)
  • IP20(7)
  • IP40(19)
  • IP60(2)
  • IP65(238)
  • IP66(17)
  • IP67(10)
  • IP69(3)
  • その他(1)
IP00・IP20・IP40・IP60・IP65・IP66・IP67・IP69・その他
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(148)
  • マルヤス電業(42)
  • エスコ(40)
  • 富士電機(33)
  • omron(オムロン)(28)
  • YIJIA(24)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16)
  • APEM(9)
  • ITW SWITCHES(6)
  • ミヤマ電器(5)
  • SIEMENS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • RS PRO(1)
IDEC(和泉電気)・マルヤス電業・エスコ・富士電機・omron(オムロン)・YIJIA・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・APEM・ITW SWITCHES・ミヤマ電器・SIEMENS・シュナイダーエレクトリック・ARCOLECTRIC・RS PRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製規格UL、CSA、TUVフレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形富士電機(11件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)富士電機(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
押ボタンスイッチ LP01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ LP01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形押ボタンスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式ボタン色ボタン形状取付穴径(Φmm)12.5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付取付穴径:Φ30LED照光
種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
769税込846特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
549税込604特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2Aomron(オムロン)(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から64日以内出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)富士電機(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
端子カバー不要。
種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から99日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)樹脂製
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形 IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形フルガード付 (LED)モメンタリ形IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から73日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 透明フルガード形(Φ24)富士電機(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(透明フルガード形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LEDフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65照光種別LED
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24) 富士電機照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 突形(Φ24)富士電機
1,188税込1,307
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1aボタン形状丸(突形)取付穴径(Φmm)22.3/25.5端子形状ねじ端子保護構造操作部:IP65(防油形)ボタン部寸法(mm)Φ24光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)照光種別照光式
押ボタンスイッチ Eシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ EシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷
小型・高品質で経済的スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-ULボタン形状丸(別売り)ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性100000回以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から66日以内出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
588税込647
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボタン形状:丸突形取付穴径:Φ22
保護構造IP65
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から36日以内出荷
定格通電電流(A)3
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷から80日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形 富士電機押しボタンスイッチ AR30E0Rシリーズ 突形富士電機(3件のレビュー)
598税込658
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
押しボタンスイッチ