絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- omron(オムロン)(41)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- アサ電子工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

赤外線式ドアセンサ
AUTONICS(オートニクス)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から22日以内出荷長距離検出: 0~10m。 高い使用周囲照度: 太陽光10万lux以内。 センサヘッドとコントローラとの接続が容易な構造。 便利な感度設定(One push方式による自動感度設定)。 自己診断機能。 コンパクトなサイズ(W77×L44×H24mm)。仕様●センサ配線仕様:Φ2.4mm、1芯、5m(AWG26、素線直径: 0.16mm、素線数: 7、絶縁体外径: Φ1.32mm)●感度設定:ボタン材質●[センサ] ホルダ: ABS、レンズ: PMMA、レンズガイド: PC、ナット: PC●[コントローラ] ハウジング: ABS、カバー: ABS、ボルト: SCM(黄銅、Niメッキ)質量(g)約450(約300)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44×77×30検出方式透過型消費電力AC:2VA以下/DC:50mA以下電源電圧(V)AC/DC12~24保護等級IP30(IEC規格)光源赤外LED(850nm変調式)制御出力リレー(SPST(1a))応答時間約50ms(遮光時から)使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)太陽光10万lux以下取得規格CE、EAC出力保持時間約500ms(入光時から)RoHS指令(10物質対応)対応
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ