「定格電圧(V)」から絞り込む
Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ωomron(オムロン)翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流長さ(mm)22.5高さ(mm)19奥行(mm)16.5接点SPDT取付け方法基板実装耐衝撃性最大4500Vコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)当日出荷から81日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1omron(オムロン)(18件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6Eomron(オムロン)(9件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
パワーリレー G5CAomron(オムロン)(41件のレビュー)当日出荷から101日以内出荷
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。
パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)当日出荷から41日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
RoHS適合。
パワーリレー G4Womron(オムロン)(39件のレビュー)当日出荷から71日以内出荷
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。
入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
RoHS適合。
パワーリレー G4Aomron(オムロン)(13件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。
投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
標準品で耐フラックス構造を採用。
RoHS適合。
パワーリレー G5LEomron(オムロン)(21件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
パワーリレー G6RNomron(オムロン)当日出荷から61日以内出荷
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。
高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。
小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。
消費電力220mWの高感度。
絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。
使用周囲温度は85℃を満足。
標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
サーフェス・マウントリレー G6Lomron(オムロン)(2件のレビュー)当日出荷から81日以内出荷
世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。
実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。
サーフェス・マウント型も品揃え。
標準形式でUL/CSA規格取得。
鉛を全廃。
RoHS適合品。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
サーフェス・マウントリレー G6J-Yomron(オムロン)当日出荷から81日以内出荷
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
パワーリレー G6Bomron(オムロン)(15件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
リレーGB税込¥395~¥359~