83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC3(11)
DC4.5(6)
DC5(32)
DC6(12)
DC9(16)
DC12(35)
DC18(5)
DC24(35)
DC48(12)
DC100(3)
定格電圧(V)をもっと見る
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
359 税込395
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途 端子構造プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル
1個
619 税込681
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
278 税込306
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
199 税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
1個ほか
389 税込428
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
1個
379 税込417
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
用途電源装置
1個
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本ほか
929 税込1,022
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999 税込1,099
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途埋込み取付用アダプタ 適合形G7L-1A-T/形G7L-1A-TJ/形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-2A-T/形G7L-2A-TJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ アズワン品番64-3377-41
1個
649 税込714
当日出荷

形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
1個
829 税込912
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)20.5 高さ(mm)15.3 奥行(mm)7.2 使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、 氷結および結露しないこと) 定格通電電流(A)3 アプリケーション電力
1個ほか
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
適合形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJ アズワン品番64-3377-40
1個
199 税込219
当日出荷

コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

公差(mm)±0.3(~10mm)、±0.5(10~50mm)、±1(50mm~)
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G6DN
保護構造プラスチック・シール形
1個
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
179 税込197
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G6RN
エコ商品
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
769 税込846
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
99 税込109
5日以内出荷

仕様●接点構成:DPDT●極数:2●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:21.6mA●ターンON電圧(最大):-●ターンON電圧(最小):-●定格電圧:250V●定格電流:5A●サイズ:29×13×28●実装:-●接点構成:DPDT アズワン品番68-2036-51
1個
419 税込461
当日出荷

仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流 長さ(mm)22.5 高さ(mm)19 奥行(mm)16.5 接点SPDT 取付け方法基板実装 耐衝撃性最大4500V コイル抵抗(Ω)200 コイル電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
1袋(5個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久 接点DPDT 機能(特殊)シール構造 コイル電圧(V)DC24 スイッチング電流(A)2 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)220
1個
659 税込725
翌々日出荷

1個ほか
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

omron(オムロン)B3S-1000P
エコ商品
仕様(末端様式)表面実装 長さ(mm)6.6 幅(mm)6 寸法(mm)6.6×6×4.30 高さ(mm)4.3 アクチュエータの種類ボタン 接点構成SPST 操作力(N)1.57 機械的寿命500000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25→+70 アクチュエータ長さ(mm)0.8 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25
1袋(5個)
259 税込285
7日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
289 税込318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります