「定格電圧(V)」から絞り込む
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 16 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 360 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 300V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 29mm奥行き = 12.7mm高さ = 15.7mm寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm極数 = 1IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC24
仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 277V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 19mm奥行き = 15.2mm高さ = 15.5mm寸法 = 19 x 15.2 x 15.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号40014057). サブミニチュアリレー. サブミニチュア、標準的な基板レイアウト 絶縁耐圧: 2 kV (コイルとコンタクト間) 難燃性等級: UL94 V-0 Class Fの絶縁 耐洗浄 CTI250、VDE0631 / 0700に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥640
税込¥704
7日以内出荷
接点構成1c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 620 Ω最大スイッチング電圧 AC = 440V ac最大スイッチング電圧 DC = 125V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28.5mm奥行き = 10.1mm高さ = 12.5mm寸法 = 28.5 x 10.1 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃IEC60335-1. UL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40010480)、CQC (ファイル番号CQC04001011425). 超低プロファイルリレー. 低プロファイル、最大高さ: 12.5 mm 10 Aのスイッチング容量 3.2 mmピン止め 絶縁耐圧: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 8 mm以上 VDE0435 / 0631 / 0700に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 160 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 30.5mm奥行き = 16mm高さ = 33.5mm寸法 = 30.5 x 16 x 33.5mmリレースイッチの分類 = ミニチュアパワーリレーUL (ファイル番号E134517)、CQC (ファイル番号CQC02001001955)、VDE. ハイパワーリレー. 最大5000 VAの高負荷。モータスイッチングに最適 80 Aの突入電流に対する耐性 6.3 mmのクイックコネクトオス端子付き 絶縁耐圧: 4.5 kV (コイルとコンタクト間) 耐フラックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,130
税込¥1,243
7日以内出荷
接点構成2c
定格電圧(V)AC24
仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 85 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度範囲 = -45 → +55℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌々日出荷
接点構成3c
定格電圧(V)AC230
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
接点構成2c
定格電圧(V)AC230
仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
接点構成2c
定格電圧(V)DC12
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 120 Ω最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mmコイル電力 = 1.2W10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様UL、CSA. 高周波G6K-RFシリーズ. 優れた高周波特性(1GHz) - 最小20 dBの絶縁(同じ極性のコンタクト間)又は最小30 dB(異なる極性のコンタクト間)、最大0.2 dB挿入損失 シングルサイド安定性、一重巻線ラッチタイプを用意 ミニチュアSMTパッケージ - 10.3 x 6.9 x 5.4 mm 「Outside-L」表面実装取り付け端子 低消費電力約100 mW 完全密閉構造
取付方式表面実装
電圧(V)(接点)DC60、AC125
接点構成DPDT
接触抵抗(mΩ)100
コイル抵抗(Ω)237
コイル電圧(V)DC5
動作温度(℃)最低-40
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル電力(mW)100
材質(接点)銀合金
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
仕様EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。
長さ(mm)14.8
高さ(mm)9.2
奥行(mm)7.3
接点DPDT
コイル電圧(V)DC9
動作温度(℃)Min-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流
長さ(mm)22.5
高さ(mm)19
奥行(mm)16.5
接点SPDT
取付け方法基板実装
耐衝撃性最大4500V
コイル抵抗(Ω)200
コイル電圧(V)DC9
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション電力
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
1箱(10個)
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレーソケット 基板実装 VCFM-1000, 1393310-2
RoHS
併用可能製品 = プラグインマイクロISOリレー。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = VCFM-1000。取り付けタイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。