絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/240(1)
- AC100/110(1)
- AC200/220(1)
- AC12(1)
- AC24(1)
- DC5(4)
- DC6(2)
- DC12(7)
- DC24(7)
- DC48(4)
- DC100(2)
ブランド
- Aratas(旧:omron)(11)
- Panasonic(パナソニック)(8)
接点構成
- 2a
- 1a(72)
- 1a1b(10)
- 1b(9)
- 1c(41)
- 2b(6)
- 2c(31)
- 3c(2)
- 4a(1)
- 4c(3)
- 5a(1)
- -(1)
- DPDT(5)
- DPNO(1)
- DPST(2)
- SPDT(6)
- SPNC(1)
- SPNO(8)
- SPST(7)
端子形状
- サーフェス・マウント端子(6)
- ソケットタイプ端子(1)
- プリント基板用端子(7)
- 標準P/C板端子(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(1)
AC200/220(1)
AC12(1)
AC24(1)
DC5(4)
DC6(2)
DC12(7)
DC24(7)
DC48(4)
DC100(2)

パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から51日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
パワーリレー G4W
Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から86日以内出荷インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。用途電源装置
フォトモスリレー GU 2a
Panasonic(パナソニック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50個)ほか103日以内出荷接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL耐電圧(V)1500パッケージDIP8
パワリレー G2RL
Aratas(旧:omron)¥669税込¥7361個101日以内出荷小型機器内蔵用、高さ15.7mmの低背パワーリレー。 1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。 消費電量400mWの高感度。 コイル-接点間の絶縁距離8mm異常、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準にて、VDE規格を取得。
フォトモスリレー HE 2a
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)103日以内出荷負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.10.2Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、データ通信装置、電話装置接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
フォトモスリレー RF SOP 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥53,900~税込¥59,290~1箱(50個)ほか103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.25ms) 負荷電圧:200V 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)200負荷電流(A)0.04耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)103日以内出荷低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:250V 低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω) 動作時間:Typ.0.15ms 出力構成:2a用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)接点構成2a電圧AC/DC負荷電圧(V)250負荷電流(A)0.14耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU SOP 2a
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2a用途計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI耐電圧(V)1500パッケージSOP8
フォトモスリレー GU 2a カレントリミット機能付
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781箱(50個)103日以内出荷カレントリミット機能付 2aタイプ接点構成2a電圧AC/DCタイプGU出力構成2a包装形態スティック包装パッケージDIP8
フォトモスリレー GE 2a
Panasonic(パナソニック)¥27,980~税込¥30,778~1箱(50個)ほか103日以内出荷負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2a用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2a
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~