絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5(1)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
接点構成
  • 2b
  • 1a(72)
  • 1a1b(10)
  • 1b(9)
  • 1c(41)
  • 2a(19)
  • 2c(31)
  • 3c(2)
  • 4a(1)
  • 4c(3)
  • 5a(1)
  • -(1)
  • DPDT(5)
  • DPNO(1)
  • DPST(2)
  • SPDT(6)
  • SPNC(1)
  • SPNO(8)
  • SPST(7)
端子形状
  • サーフェス・マウント端子(3)
  • ソケットタイプ端子(1)
  • プリント基板用端子(2)
  • 標準P/C板端子(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC5(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC48(1)
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • Schrack Force Guided Power Safety Relay TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Schrack Force Guided Power Safety Relay

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●極数:7●コード番号:230-9917接点構成5a/2bアズワン品番65-8065-37
  • MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ Aratas(旧:omron)

    MOS FETリレー DIP8ピン 多極接点構成タイプ

    Aratas(旧:omron)
    879税込967
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • フォトモスリレー HE 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HE 2b

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1箱(50個)
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 低オン抵抗(Typ.11Ω) 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
    用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL負荷電圧(V)400包装形態スティック包装負荷電流(A)0.12耐電圧(V)1500パッケージDIP8
  • フォトモスリレー GU SOP 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GU SOP 2b

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    小型のSOP形状 微小アナログ信号制御が可能 耐電圧:1,500Vrms 出力構成:2b
    用途電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.08耐電圧(V)1500パッケージSOP8
  • フォトモスリレー GE 2b Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー GE 2b

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1箱(50個)ほか
    103日以内出荷
    負荷電圧:400V 耐電圧:5,000V(強化絶縁) 出力構成:2b 2b出力および1bの2個使用が可能
    用途通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器接点構成2b電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.1耐電圧(V)5000パッケージDIP8

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー